NIBCO Csatlakozás, hengerelt csőleállás


Szűrő
Test anyaga: Répa réz , Kapcsolat típus: C x C , Temp. Hatótávolság: -20 foktól 400 fokig F
StílusModellMax. NyomásDia kívül.CsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
600RS 4
293 psi @ 100 fok F4.125 "4"€98.53
A
600RS 3
317 psi @ 100 fok F3.125 "3"€62.83
B
U600RS 3/4
582 psi @ 100 fok F7 / 8 "3 / 4 "€2.41
A
600RS 5/8
631 psi @ 100 fok F3 / 4 "5 / 8 "€4.49
B
U600RS 1/2
722 psi @ 100 fok F5 / 8 "1 / 2 "€1.27
B
U600RS 5/16
779 psi @ 100 fok F7 / 16 "5 / 16 "€1.89
B
U600RS 3/8
779 psi @ 100 fok F1 / 2 "3 / 8 "€1.76
B
U600RS 3/16
912 psi @ 100 fok F5 / 16 "3 / 16 "€1.92
B
U600 1/8
912 psi @ 100 fok F1 / 4 "1 / 8 "€1.70
B
U600RS 1/4
912 psi @ 100 fok F3 / 8 "1 / 4 "€1.46

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?