ENERPAC IPR5075 hidraulikus prés 50 tonna elektromos szivattyú 113 hüvelyk | AF8FLX 25TU79

ENERPAC IPR5075 hidraulikus prés 50 tonnás elektromos szivattyú 113 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AF8FLX Típus: IPR5075Kereszthivatkozás: 25TU79

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€66,336.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus nyomás
Kapacitás50 tonna.
Hengerlöket13.13 "
Henger típusaKettős hatású, hidraulikus visszatérő
B mérete20.71 "
C. mérete38.25 "
D dimenzió10.38 "
F méret36.75 "
G dimension5"
H méret55.92 "
J dimenzió64 "
K méret8"
L méret10.63 "
M méret30 "
N méret112.96 "
Max. Az ágy szélessége28.75 "
Max. Üzemi nyomás10000 psi
Max. Függőleges nappali fény37.12 "
Min. Függőleges nappali fény6"
Nyomja meg a Speed ​​gombot11.1 hüvelyk / másodperc
Gyors haladási sebesség1 hüvelyk / másodperc

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1140.75
Hajó magassága (cm)288.93
Hajó hossza (cm)332.74
Hajószélesség (cm)114.3
HS-kód8462918090

Termékváltozatok

TermékekModellJ dimenzióKapacitásB méreteM méretMax. Az ágy szélességeMax. Függőleges nappali fényMin. Függőleges nappali fényNyomja meg a Speed ​​gombotÁr
ENERPAC IPR20075 hidraulikus üzemi sajtó 200 tonna | AB8JWR 25TU78 IPR2007586.5 "200 tonna.38.75 "36 "48 "51 "11 "22.1 hüvelyk / másodperc€171,364.27
ENERPAC IPR10075 hidraulikus prés 100 tonna elektromos szivattyú | AF8FLW 25TU77 IPR1007566 "100 tonna.26.5 "32 "35 "41.28 "6.28 "10.3 hüvelyk / másodperc€86,072.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC IPR5075 hidraulikus prés 50 tonnás elektromos szivattyú 113 hüvelykes
€66,336.40 /Mértékegység