ENERPAC IPR20075 hidraulikus üzemi sajtó 200 tonna | AB8JWR 25TU78

ENERPAC IPR20075 Hidraulikus Műhelyprés 200 tonna

Raktáron
Tétel: AB8JWR Típus: IPR20075Kereszthivatkozás: 25TU78

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€171,364.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus nyomás
Kapacitás200 tonna.
Hengerlöket13 "
Henger típusaKettős hatású, hidraulikus visszatérő
B mérete38.75 "
C. mérete36.75 "
D dimenzió10 "
F méret64 "
G dimension9.12 "
H méret84.63 "
J dimenzió86.5 "
K méret8"
L méret15 "
M méret36 "
N méret125.96 "
Max. Az ágy szélessége48 "
Max. Üzemi nyomás10000 psi
Max. Függőleges nappali fény51 "
Min. Függőleges nappali fény11 "
Nyomja meg a Speed ​​gombot22.1 hüvelyk / másodperc
Gyors haladási sebesség3.1 hüvelyk / másodperc

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3534.75
Hajó magassága (cm)292.1
Hajó hossza (cm)411.48
Hajószélesség (cm)162.56
HS-kód8479899898
Származási országUS

Termék részletek:

    • Jellemzők: 200 tonna T tekercs

Termékváltozatok

TermékekModellJ dimenzióKapacitásB méreteM méretMax. Az ágy szélességeMax. Függőleges nappali fényMin. Függőleges nappali fényNyomja meg a Speed ​​gombotÁr
ENERPAC IPR10075 hidraulikus prés 100 tonna elektromos szivattyú | AF8FLW 25TU77 IPR1007566 "100 tonna.26.5 "32 "35 "41.28 "6.28 "10.3 hüvelyk / másodperc€86,072.31
ENERPAC IPR5075 hidraulikus prés 50 tonna elektromos szivattyú 113 hüvelyk | AF8FLX 25TU79 IPR507564 "50 tonna.20.71 "30 "28.75 "37.12 "6"11.1 hüvelyk / másodperc€66,336.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC IPR20075 Hidraulikus Műhelyprés 200 tonna
€171,364.27 /Mértékegység