ENERPAC IPR10075 hidraulikus prés 100 tonna elektromos szivattyú | AF8FLW 25TU77

ENERPAC IPR10075 hidraulikus prés 100 tonnás elektromos szivattyú

Raktáron
Tétel: AF8FLW Típus: IPR10075Kereszthivatkozás: 25TU77

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€86,072.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus nyomás
Kapacitás100 tonna.
Hengerlöket13.13 "
Henger típusaKettős hatású, hidraulikus visszatérő
B mérete26.5 "
C. mérete38 "
D dimenzió8.75 "
F méret45 "
G dimension5.75 "
H méret63.19 "
J dimenzió66 "
K méret8"
L méret10.63 "
M méret32 "
N méret118.94 "
Max. Az ágy szélessége35 "
Max. Üzemi nyomás10000 psi
Max. Függőleges nappali fény41.28 "
Min. Függőleges nappali fény6.28 "
Nyomja meg a Speed ​​gombot10.3 hüvelyk / másodperc
Gyors haladási sebesség1.5 hüvelyk / másodperc

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1641.6
Hajó magassága (cm)302.26
Hajó hossza (cm)269.24
Hajószélesség (cm)167.64
HS-kód8462918090

Termékváltozatok

TermékekModellJ dimenzióKapacitásB méreteM méretMax. Az ágy szélességeMax. Függőleges nappali fényMin. Függőleges nappali fényNyomja meg a Speed ​​gombotÁr
ENERPAC IPR20075 hidraulikus üzemi sajtó 200 tonna | AB8JWR 25TU78 IPR2007586.5 "200 tonna.38.75 "36 "48 "51 "11 "22.1 hüvelyk / másodperc€171,364.27
ENERPAC IPR5075 hidraulikus prés 50 tonna elektromos szivattyú 113 hüvelyk | AF8FLX 25TU79 IPR507564 "50 tonna.20.71 "30 "28.75 "37.12 "6"11.1 hüvelyk / másodperc€66,336.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC IPR10075 hidraulikus prés 100 tonnás elektromos szivattyú
€86,072.31 /Mértékegység