Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ENERPAC GA-3 adaptermérő, 700 bar, 1/4 hüvelykes NPTF | AC9UJT 3KD39

ENERPAC GA-3 adaptermérő, 700 bar, 1/4 hüvelykes NPTF

Raktáron
Tétel: AC9UJT Modell: GA-3Kereszthivatkozás: 3KD39
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
€181.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMérő adapter
A méret5.25 "
B mérete1.38 "
C. mérete1/4 "NPTF
D dimenzió3/8 "NPTF
E méret3/8 "NPTF
F méret1.25 "
Női végméret3 / 8 "
Női végtípusNPTF
Mérő port mérete1 / 4 "
Mérőport típusaNPTF
Bemeneti típusNPTF
Férfi végméret3 / 8 "
Férfi végtípusNPTF
Max. Üzemi nyomás10000 psi
Kimeneti méret3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.75
Hajó magassága (cm)13.72
Hajó hossza (cm)3.3
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód7326908588
Származási országCN

Termék részletek:

Az Enerpac GA-3 adaptermérő ideális a nyomásmérők hidraulikus rendszerekbe történő egyszerű felszereléséhez, így nincs szükség bonyolult telepítésekre, és problémamentes beállítást tesz lehetővé. Az autóiparban, a közlekedésben, valamint az olaj- és gáziparban használják.

Jellemzők:

  • Kiküszöböli a további szerelvények vagy adapterek szükségességét, csökkenti a telepítési folyamat bonyolultságát, időt és erőfeszítést takarít meg, és kényelmesebbé teszi a felhasználók számára.
  • Ez az adapter-mérő egy dedikált porttal rendelkezik a mérőcsatlakozáshoz, amely pontos felügyeletet biztosít és optimális nyomásszintet tart fenn a hidraulikus rendszeren belül, ezáltal hozzájárul a rendszer általános hatékonyságához és teljesítményéhez.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan karbantarthatom ezt az Enerpac GA-3 adaptermérőt?

A.

  • Rendszeresen ellenőrizze a mérőeszközt, hogy nincs-e rajta sérülés, például repedés vagy szivárgás.
  • Tisztítsa meg a mérőt enyhe tisztítószerrel és vízzel, hogy eltávolítsa a szennyeződéseket és a törmeléket.
  • Kerülje az erős vegyszerek vagy oldószerek használatát, amelyek károsíthatják a mérőműszer alkatrészeit.

K. Mennyire pontos ez az Enerpac GA-3 adaptermérő?

A. A GA-3 adaptermérő pontos nyomásmérést biztosít. A felhasználónak azonban időnként kalibrálnia kell a mérőeszközt a pontosság biztosítása érdekében.

K. Mennyi ennek az Enerpac GA-3 adaptermérőnek a maximális üzemi nyomása?

V. Maximális üzemi nyomása 700 bar.

Termékváltozatok

TermékekModellA méretB méreteMérő port méreteFérfi végméretÁr
ENERPAC GA-2 adaptermérő, 1/2 hüvelykes NPT mérőport, 10000 psi, 6.1 hüvelyk | AC9UJR 3KD38 GA-26.1 "1.38 "1 / 2 "3 / 8 "€190.79
ENERPAC GA-4 adaptermérő | AC9UJU 3KD40 GA-44.38 "1.38 "1 / 2 "1 / 4 "€212.05
ENERPAC GA1 mérőadapter, 1/4 hüvelykes mérőport | AD6MRP 46C572 GA12.81 "1.14 "1 / 2 "3 / 8 "€174.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC GA-3 adaptermérő, 700 bar, 1/4 hüvelykes NPTF
€181.98 /Mértékegység