BRADY Csőjelző, nátrium-hipoklorit


Szűrő
Ragasztóanyag: Igen , Karakter magasság: 1 / 2 " , Beltéri/Kültéri használat: Beltéri / kültéri , Nyelv: Angol , Jelmagyarázat színe: Fekete , Üzemi hőm. Hatótávolság: 0 fok F , tekercs hossza: 30 láb.
StílusModellHáttérszínIlleszkedik a cső OD-hozMagasságMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
4362-C
narancs2-1/2 to 3-7/8"2"Snap-On1Tekercselt nyomtatott műanyag lap2"€26.35
A
4362-D
narancs4–6 ”2 13 / 16 "Snap-On1Tekercselt nyomtatott műanyag lap2 13 / 16 "€27.09
B
5848 HPV
narancs8 "és nagyobb-Strap-On1Poliészter fölött laminált üvegszálas műanyag hordozó-€52.17
C
7408-3C
narancs3/4 "és kisebb2.25 "Öntapadós1Vinyl2.75 "€0.68
D
109681
narancsMéretre vágva30 láb.Öntapadós65Nyomásérzékeny vinil8"€225.29
E
7408-4
narancs3/4" to 2-3/8"1.125 "Öntapadós1Nyomásérzékeny vinil7"€22.97
F
4362-G
narancs8 "-től 9-7 / 8" -ig10 "Strap-On1Tekercselt nyomtatott műanyag lap10 "€41.01
G
5848-O
narancs--Tekerje körbe öntapadó szalaggal1PVF felülrétegezett poliészter-€15.87
A
4362-A
narancs3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Snap-On1Tekercselt nyomtatott műanyag lap13 / 16 "€10.61
D
109682
narancsMéretre vágva30 láb.Öntapadós65Nyomásérzékeny vinil12 "€248.62
H
5848-I
narancs1-1/2 to 2-3/8"-Tekerje körbe öntapadó szalaggal1PVF felülrétegezett poliészter-€20.46
I
7264-1
Sárga2-1/2" to 7-7/8"2.25 "Öntapadós1Nyomásérzékeny vinil2.25 "€0.70
J
7264-3C
Sárga3/4 "és kisebb2.25 "Öntapadós3Nyomásérzékeny vinil2.25 "€0.70
K
5761-I
Sárga1-1/2 to 2-3/8"9"Snap-On-PVF felülrétegezett poliészter8"€21.53
K
5761-O
Sárga1/2 to 1-3/8"5"Snap-On-PVF felülrétegezett poliészter8"€16.25
L
4124-B
Sárga1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Snap-On1Tekercselt nyomtatott műanyag lap7 / 8 "€14.36
M
4124-G
Sárga8 "-től 9-7 / 8" -ig10 "Strap-On1Nyomtatott műanyag lap10 "€41.01
N
5761 HPV
Sárga8 "és nagyobb4.25 "Strap-On-Poliészter fölött laminált üvegszálas műanyag hordozó32 "€5.07
O
15566
Sárga-12 "Öntapadós-Nyomásérzékeny vinil12 "€205.90
P
41575
Sárga-8"Snap-On-Nyomásérzékeny vinil8"€208.71
K
II-5761
Sárga2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Snap-On-PVF felülrétegezett poliészter12 "€29.33
L
4124-C
Sárga2-1/2 to 3-7/8"2"Snap-On1Tekercselt nyomtatott műanyag lap2"€26.35
Q
7264-4
Sárga3/4" to 2-3/8"2.25 "Öntapadós4Nyomásérzékeny vinil2.25 "€0.70

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?