ENERPAC E492 nyomatékszorzó lemez 2200 láb-lbs | AH2ZET 30U752

ENERPAC E492 nyomatékszorzó lemez 2200 láb-lbs

Raktáron
Tétel: AH2ZET Típus: E492Kereszthivatkozás: 30U752

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€16,727.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomaték szorzó
Anti BacklashIgen
D dimenzió4.9 "
H méret5.5 "
L méret14 "
L1 méret5.5 "
L2 méret4.9 "
R méret1.3 "
Magasság5.5 "
Input Female Square Drive1 / 2 "
Bemeneti nyomaték162 lbs.
Hossz14 "
Max. Kimeneti nyomaték2200 lbs.
Kimeneti Male Square meghajtó1"
TúlterhelésvédelemIgen
Négyzet alakú meghajtó mérete1"
Nyomaték2980 Nm
Nyomatékarány13,6: 1
Szélesség4.9 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.1648
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC E492 nyomatékszorzó lemez 2200 láb-lbs
€16,727.05 /Mértékegység