Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ENERPAC CAL122 bilincskar hosszú acél 2600 Lb erő | AE6TEA 5UWY9

ENERPAC CAL122 bilincskar hosszú acél 2600 Lb erő

Raktáron
Tétel: AE6TEA Modell: CAL122Kereszthivatkozás: 5UWY9
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
€119.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBilincskar
Rögzítő erő2600 lbs.
A méret7.06 "
C. mérete0.7 "
D dimenzió0.876 "hogy 0.877"
E méret1.2 "
F méret0.63 "
G dimension1.4 "
H méret0.73 "
J dimenzióM10 x 1.5
AnyagAcél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.69
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)24.13
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód8412909005
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellH méretRögzítő erőA méretJ dimenzióC. méreteD dimenzióE méretF méretÁr
ENERPAC CAL22 bilincskar hosszú acél 500 Lb erő | AE6TDY 5UWY7 CAL220.45 "500 lbs.3.63 "M6 x 10.38 "0.393 "hogy 0.395"0.63 "0.42 "€104.98
ENERPAC CAL52 bilincskar hosszú acél 1250 Lb erő | AE6TDZ 5UWY8 CAL520.56 "1250 lbs.5.81 "M6 x 10.5 "0.630 "hogy 0.631"0.76 "0.45 "€123.61
ENERPAC CAL22A hosszú lengő szorítókar, 500 lb szorítóerő | CN2QUW CAL22 / 5UWY7 CAL22A--------€209.52
ENERPAC CAL52A hosszú lengőbilincs kar, 1,250 lb szorítóerő | CN2QUX CAL52 / 5UWY8 CAL52A--------€227.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC CAL122 bilincskar hosszú acél 2600 Lb erő
€119.98 /Mértékegység