Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ENERPAC CAL22 bilincskar hosszú acél 500 Lb erő | AE6TDY 5UWY7

ENERPAC CAL22 bilincskar hosszú acél 500 Lb erő

Raktáron
Tétel: AE6TDY Modell: CAL22Kereszthivatkozás: 5UWY7
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
€104.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBilincskar
Rögzítő erő500 lbs.
A méret3.63 "
C. mérete0.38 "
D dimenzió0.393 "hogy 0.395"
E méret0.63 "
F méret0.42 "
G dimension0.76 "
H méret0.45 "
J dimenzióM6 x 1
AnyagAcél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.11
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8412909005
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellH méretRögzítő erőA méretJ dimenzióC. méreteD dimenzióE méretF méretÁr
ENERPAC CAL52 bilincskar hosszú acél 1250 Lb erő | AE6TDZ 5UWY8 CAL520.56 "1250 lbs.5.81 "M6 x 10.5 "0.630 "hogy 0.631"0.76 "0.45 "€123.61
ENERPAC CAL122 bilincskar hosszú acél 2600 Lb erő | AE6TEA 5UWY9 CAL1220.73 "2600 lbs.7.06 "M10 x 1.50.7 "0.876 "hogy 0.877"1.2 "0.63 "€46.00
ENERPAC CAL22A hosszú lengő szorítókar, 500 lb szorítóerő | CN2QUW CAL22 / 5UWY7 CAL22A--------€209.52
ENERPAC CAL52A hosszú lengőbilincs kar, 1,250 lb szorítóerő | CN2QUX CAL52 / 5UWY8 CAL52A--------€225.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC CAL22 bilincskar hosszú acél 500 Lb erő
€104.98 /Mértékegység