PARKER Csőcsatlakozó


Szűrő
Test anyaga: Alumínium , Szín: Fekete , Megfelelőség: ASME B31.1, B31.3, ISO 8573-1, UL94HB, UL94V-2, EN 12115, ISO 9001 , Kapcsolat típus: Nyomja meg a Csatlakozás gombot , Max. Üzemi nyomás: 232 Psi , Max. Nyomás: 232 psi , Min. Üzemi hőmérséklet: -20 ° C , Bemenetek száma: 2 , Kiadóhelyek száma: 4 , Temp. Hatótávolság: 4 fok és 140 fok F között
StílusModellCső átmérőMéret beszereléseBemeneti méretAlaktípusAnyagKimeneti méretTeljes magasságÁr (ÁFA nélkül)
A
+6605 25 22 XNUMX
1"1 / 2 "-Férfi NPT csatlakozóMenetes adapterPoliamid üvegszállal--€110.57
B
+6625 25 00 XNUMX
1"--Légtelenített végzáróZáró sapkaPoliamid üvegszállal--€75.53
C
+6602 25 00 XNUMX
1"--90 fokos könyök90 fokos könyökPoliamid üvegszállal--€95.73
D
+6612 25 00 XNUMX
1"--45 fokos könyök45 fokos könyökPoliamid üvegszállal--€75.37
E
6651 25 12 04
1"-7 / 8 "4 Kifolyócsonk-Kezelt sárgaréz15 / 32 "86mm€538.98
A
+6605 25 28 XNUMX
1"3 / 4 "-Férfi NPT csatlakozóMenetes adapterPoliamid üvegszállal--€116.85
F
+6604 25 00 XNUMX
1"--Egyenlő pólóEgyenlő pólóPoliamid üvegszállal--€141.37
G
+6666 25 40 XNUMX
1"--Plug-In reduktorSoros reduktorAlumínium--€150.17
A
+6605 25 35 XNUMX
1"1"-Férfi NPT csatlakozóMenetes adapterPoliamid üvegszállal--€147.70
H
+6606 25 00 XNUMX
1"--Union csatlakozóUnion csatlakozóPoliamid üvegszállal--€90.97
F
+6604 40 00 XNUMX
1-1 / 2 "--Egyenlő pólóEgyenlő pólóPoliamid üvegszállal--€255.69
I
+6625 40 00 XNUMX
1-1 / 2 "--Légtelenített végzáróZáró sapkaPoliamid üvegszállal--€142.99
J
+6605 40 35 XNUMX
1-1 / 2 "1"-Férfi NPT csatlakozóMenetes adapterPoliamid üvegszállal--€302.46
A
+6605 40 44 XNUMX
1-1 / 2 "2"-Férfi NPT csatlakozóMenetes adapterPoliamid üvegszállal--€459.54
A
+6605 40 50 XNUMX
1-1 / 2 "1.5 "-Férfi NPT csatlakozóMenetes adapterPoliamid üvegszállal--€220.08
E
6651 40 12 04
1-1 / 2 "-1.5 "4 Kifolyócsonk-Kezelt sárgaréz33 / 64 "3 13 / 32 "€730.32
K
+6605 40 43 XNUMX
1-1 / 2 "1.25 "-Férfi NPT csatlakozóTransairPoliamid üvegszállal--€195.82
D
+6612 40 00 XNUMX
1-1 / 2 "--45 fokos könyök45 fokos könyökPoliamid üvegszállal--€147.17
L
+6606 40 00 XNUMX
1-1 / 2 "--Union csatlakozóUnion csatlakozóPoliamid üvegszállal--€154.00
C
+6602 40 00 XNUMX
1-1 / 2 "--90 fokos könyök90 fokos könyökPoliamid üvegszállal--€202.10
M
+6666 40 63 XNUMX
1-1 / 2 "--Plug-In reduktorSoros reduktorAlumínium--€178.09
F
+6604 17 00 XNUMX
1 / 2 "--Egyenlő pólóEgyenlő pólóPoliamid üvegszállal--€102.94
A
+6605 17 22 XNUMX
1 / 2 "1 / 2 "-Férfi NPT csatlakozóMenetes adapterPoliamid üvegszállal--€101.07
N
+6666 17 25 XNUMX
1 / 2 "--Plug-In reduktorSoros reduktorAlumínium--€96.62
A
+6605 17 14 XNUMX
1 / 2 "1 / 4 "-Férfi NPT csatlakozóMenetes adapterPoliamid üvegszállal--€130.18
I
+6625 17 00 XNUMX
1 / 2 "--Légtelenített végzáróZáró sapkaPoliamid üvegszállal--€126.57
O
+6602 17 00 XNUMX
1 / 2 "--90 fokos könyök90 fokos könyökPoliamid üvegszállal--€75.05
L
+6606 17 00 XNUMX
1 / 2 "--Union csatlakozóUnion csatlakozóPoliamid üvegszállal--€70.83

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?