ENERPAC BZ12391 Egylövésű hajlítópapucs, 3 1/2 hüvelykes cső | AF8FNN 25TV35

ENERPAC BZ12391 One Shot hajlítócipő, 3 1/2 hüvelykes cső

Raktáron
Tétel: AF8FNN Modell: BZ12391Kereszthivatkozás: 25TV35

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,978.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHajlító cipő
Hajlítsa a sugarat15.5 "
Dia kívül.4"
menetrend40, 80
Falvastagság0.226 ", 0.318"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.6
Hajó magassága (cm)17.88
Hajó hossza (cm)58.55
Hajószélesség (cm)15.54
HS-kód8466948585

Termékváltozatok

TermékekModellHajlítsa a sugaratDia kívül.menetrendFalvastagságÁr
ENERPAC BZ12051 Egylövésű hajlítópapucs, 1 1/2 hüvelykes cső | AF8FFL 25TV20 BZ120517 5 / 16 "1.9 "40, 80, 160, Extra Lourd0.145 ", 0.2", 0.281 ", 0.4"€823.55
ENERPAC BZ12061 Egylövésű hajlítócipő, 2 hüvelykes cső | AF8FFM 25TV21 BZ120618 5 / 16 "2.375 "40, 80, 1600.154 ", 0.218", 0.343 "€1,093.79
ENERPAC BZ12071 Egylövésű hajlítócipő, 2 hüvelykes cső | AF8FFN 25TV22 BZ12071----€544.50
ENERPAC BZ12091 Egylövésű hajlítócipő, 2 hüvelykes cső | AF8FFP 25TV23 BZ12091----€230.48
ENERPAC BZ12011 Egylövésű hajlítópapucs, 1/2 hüvelykes cső | AF8FMX 25TV16 BZ120112.875 "0.84 "40, 80, 160, Extra Lourd0.109 ", 0.147", 0.187 ", 0.294"€289.99
ENERPAC BZ12021 Egylövésű hajlítópapucs, 3/4 hüvelykes cső | AF8FMY 25TV17 BZ120214"1.05 "40, 80, 160, Extra Lourd0.113 ", 0.154", 0.218 ", 0.308"€299.57
ENERPAC BZ12031 Egylövésű hajlítócipő, 1 hüvelykes cső | AF8FMZ 25TV18 BZ120315.125 "1.315 "40, 80, 160, Extra Lourd0.133 ", 0.179", 0.250 ", 0.358"€457.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC BZ12391 One Shot hajlítócipő, 3 1/2 hüvelykes cső
€3,978.20 /Mértékegység