Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ENERPAC BZ12051 Egylövésű hajlítópapucs, 1 1/2 hüvelykes cső | AF8FFL 25TV20

ENERPAC BZ12051 One Shot hajlítócipő, 1 1/2 hüvelykes cső

Raktáron
Tétel: AF8FFL Modell: BZ12051Kereszthivatkozás: 25TV20

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€882.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHajlító cipő
Hajlítsa a sugarat7 5 / 16 "
Dia kívül.1.9 "
menetrend40, 80, 160, Extra Lourd
Falvastagság0.145 ", 0.2", 0.281 ", 0.4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.36
Hajó magassága (cm)28.24
Hajó hossza (cm)15.29
Hajószélesség (cm)7.82
HS-kód8466948585

Termékváltozatok

TermékekModellHajlítsa a sugaratDia kívül.menetrendFalvastagságÁr
ENERPAC BZ12061 Egylövésű hajlítócipő, 2 hüvelykes cső | AF8FFM 25TV21 BZ120618 5 / 16 "2.375 "40, 80, 1600.154 ", 0.218", 0.343 "€1,171.51
ENERPAC BZ12071 Egylövésű hajlítócipő, 2 hüvelykes cső | AF8FFN 25TV22 BZ12071----€542.47
ENERPAC BZ12091 Egylövésű hajlítócipő, 2 hüvelykes cső | AF8FFP 25TV23 BZ12091----€235.91
ENERPAC BZ12011 Egylövésű hajlítópapucs, 1/2 hüvelykes cső | AF8FMX 25TV16 BZ120112.875 "0.84 "40, 80, 160, Extra Lourd0.109 ", 0.147", 0.187 ", 0.294"€312.34
ENERPAC BZ12021 Egylövésű hajlítópapucs, 3/4 hüvelykes cső | AF8FMY 25TV17 BZ120214"1.05 "40, 80, 160, Extra Lourd0.113 ", 0.154", 0.218 ", 0.308"€328.76
ENERPAC BZ12031 Egylövésű hajlítócipő, 1 hüvelykes cső | AF8FMZ 25TV18 BZ120315.125 "1.315 "40, 80, 160, Extra Lourd0.133 ", 0.179", 0.250 ", 0.358"€490.96
ENERPAC BZ12041 Egylövésű hajlítópapucs, 1 1/4 hüvelykes cső | AF8FNA 25TV19 BZ120416 7 / 16 "1.66 "40, 80, 160, Extra Lourd0.140 ", 0.191", 0.250 ", 0.342"€690.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC BZ12051 One Shot hajlítócipő, 1 1/2 hüvelykes cső
€882.73 /Mértékegység