Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ENERPAC BRC25 hidraulikus henger, 2.5 tonna, 5 hüvelykes lökethossz | AE2LYA 4YDV5

ENERPAC BRC25 hidraulikus henger, 2.5 tonna, 5 hüvelykes lökethossz

Raktáron
Tétel: AE2LYA Modell: BRC25Kereszthivatkozás: 4YDV5
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
€1,573.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus munkahenger
Alap rögzítő furatok menetméret3/4 "-14 NPT
Base to Advance Port1.77 "
Kapacitás2.5 tonna.
Összeomlott magasság10.44 "
Nyakörv szálméret1 1/2"-16 UN
couplersCR400 csatlakozó
Hengerfurat1.13 "
Henger hatásos terület visszahúzás0.55 négyzetméter.
Henger visszatérő típusaEgyszereplős, tavaszi visszatérés
Megnövelt magasság15.4 "
befejezFestett
AnyagAcél
Max. Hengerűrtartalom Visszahúzás2.7 rövid tonna.
Max. Üzemi nyomás10000 psi
Olajkapacitás visszahúzás2.76 cu. ban ben.
Dia kívül.1.89 "
Dugattyú Dia.0.75 "
Dugattyú külső menetméret11 / 16 "-24
Dugattyú menet hossza1.13 "
Dugattyú típusaSzilárd
Nyereg átmérője1 3/4"-14 NPT
ütés5"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.14
Hajó magassága (cm)10.67
Hajó hossza (cm)44.45
Hajószélesség (cm)10.67
HS-kód8412210030
Származási országUS

Termék részletek:

Az Enerpac BRC25 hidraulikus húzóhenger ideális a mechanikai rendszerek húzóerőhöz. Ipari karbantartáshoz és szerkezeti kábelezéshez használják.

Jellemzők:

  • Ötvözött acélszerkezettel rendelkezik a teherbírás növelése érdekében.
  • Ez a hidraulikus húzóhenger kemény krómozott dugattyúval van felszerelve a hosszabb élettartam és tartósság érdekében.
  • Az egységhez tartozik egy porvédő sapka, amely biztosítja a kényelmet és védelmet működés közben.
  • Sült zománcozott felületet kínál a korrózióállóság és a hosszan tartó teljesítmény érdekében még kihívásokkal teli környezetben is.
  • Ez az egység dugattyús törlővel van felszerelve a szennyeződés hatékony csökkentése és a henger élettartamának meghosszabbítása érdekében.
  • Egyszeres működésű rugó-visszatérítő mechanizmussal rendelkezik a hatékony és megbízható működés érdekében.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Melyek a különböző típusú hidraulikus hengerek?

A.

  • Egyszerû
  • Kettős hatású
  • Teleszkópos hidraulikus hengerek
  • Rúd hengerek

K. Mi a különbség az egyszeres és kettős működésű hidraulikus hengerek között?

A. Az egyszeres működésű hidraulikus hengerek a dugattyú azon oldalán keresztül fejtenek ki erőt, amelyhez vannak rögzítve, hidraulikus nyomás hatására kitágulnak és visszahúzódnak a teher súlya vagy egy belső rugó hatására. A kettős működésű hidraulikus hengernek viszont két nyílása van, amelyek lehetővé teszik mindkét irányban az erő kifejtését, lehetővé téve a dugattyú kinyújtását és visszahúzását.

K. Melyik csatlakozót használják ebben a hidraulikus hengerben?

V. Ez az egység CR400 csatlakozóval rendelkezik, amely védelmet és kényelmet biztosít működés közben.

Termékváltozatok

TermékekModellDia kívül.Alap rögzítő furatok menetméretBase to Advance PortDugattyú külső menetméretDugattyú menet hosszaNyereg átmérőjeütésKapacitásÁr
ENERPAC BRC106 hidraulikus henger, 10 tonna, 5-61/64 hüvelykes lökethossz | AE2LXZ 4YDV4 BRC1063.35 "M30 x 21.57 "M30 x 21.02 "-5.95 "10 tonna.€3,538.91
ENERPAC BRC46 hidraulikus henger, 5 tonna, 5-1/2 hüvelykes lökethossz | AE2LYB 4YDV6 BRC462.25 "1 1/4"-11 1/2 NPT1.69 "13 / 16 "-161.25 "1 1/4"-11 1/2 NPT5.5 "5 tonna.€3,039.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC BRC25 hidraulikus henger, 2.5 tonna, 5 hüvelykes lökethossz
€1,573.35 /Mértékegység