ENERPAC BRC106 hidraulikus henger, 10 tonna, 5-61/64 hüvelykes lökethossz | AE2LXZ 4YDV4

ENERPAC BRC106 hidraulikus henger, 10 tonna, 5-61/64 hüvelykes lökethossz

Raktáron
Tétel: AE2LXZ Modell: BRC106Kereszthivatkozás: 4YDV4

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,538.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus munkahenger
Alap rögzítő furatok menetméretM30 x 2
Base to Advance Port1.57 "
Kapacitás10 tonna.
Összeomlott magasság11.38 "
Nyakörv szálméretM85 x 2
couplersCR400 csatlakozó
Hengerfurat2.13 "
Henger hatásos terület visszahúzás2.32 négyzetméter.
Henger visszatérő típusaEgyszereplős, tavaszi visszatérés
Megnövelt magasság17.33 "
befejezFestett
AnyagAcél
Max. Hengerűrtartalom Visszahúzás11.6 rövid tonna.
Max. Üzemi nyomás10000 psi
Olajkapacitás visszahúzás13.8 cu. ban ben.
Dia kívül.3.35 "
Dugattyú Dia.1.25 "
Dugattyú külső menetméretM30 x 2
Dugattyú menet hossza1.02 "
Dugattyú típusaSzilárd
ütés5.95 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)52.07
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8412210075
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellDia kívül.Alap rögzítő furatok menetméretBase to Advance PortDugattyú külső menetméretDugattyú menet hosszaNyereg átmérőjeütésKapacitásÁr
ENERPAC BRC25 hidraulikus henger, 2.5 tonna, 5 hüvelykes lökethossz | AE2LYA 4YDV5 BRC251.89 "3/4 "-14 NPT1.77 "11 / 16 "-241.13 "1 3/4"-14 NPT5"2.5 tonna.€1,573.35
ENERPAC BRC46 hidraulikus henger, 5 tonna, 5-1/2 hüvelykes lökethossz | AE2LYB 4YDV6 BRC462.25 "1 1/4"-11 1/2 NPT1.69 "13 / 16 "-161.25 "1 1/4"-11 1/2 NPT5.5 "5 tonna.€3,039.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC BRC106 hidraulikus henger, 10 tonna, 5-61/64 hüvelykes lökethossz
€3,538.91 /Mértékegység