Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ENERPAC BRC46 hidraulikus henger, 5 tonna, 5-1/2 hüvelykes lökethossz | AE2LYB 4YDV6

ENERPAC BRC46 hidraulikus henger, 5 tonna, 5-1/2 hüvelykes lökethossz

Raktáron
Tétel: AE2LYB Modell: BRC46Kereszthivatkozás: 4YDV6
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
€3,111.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus munkahenger
Alap rögzítő furatok menetméret1 1/4"-11 1/2 NPT
Base to Advance Port1.69 "
Kapacitás5 tonna.
Összeomlott magasság11.88 "
Nyakörv szálméret2 1/4"-14 UN
couplersCR400 csatlakozó
Hengerfurat1.69 "
Henger hatásos terület visszahúzás1.13 négyzetméter.
Henger visszatérő típusaEgyszereplős, tavaszi visszatérés
Megnövelt magasság17.38 "
befejezFestett
AnyagAcél
Max. Hengerűrtartalom Visszahúzás5.6 rövid tonna.
Max. Üzemi nyomás10000 psi
Olajkapacitás visszahúzás6.21 cu. ban ben.
Dia kívül.2.25 "
Dugattyú Dia.1.19 "
Dugattyú külső menetméret13 / 16 "-16
Dugattyú menet hossza1.25 "
Dugattyú típusaSzilárd
Nyereg átmérője1 1/4"-11 1/2 NPT
ütés5.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.6575
Hajó magassága (cm)10.92
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód8412210030
Származási országUS

Termék részletek:

Az Enerpac BRC46 hengert különféle ipari, építőipari és karbantartási alkalmazásokban használják, nehéz tárgyak emelésére, terhek tolására vagy húzására, valamint tartószerkezetek emelésére.

Jellemzők:

  • Az Enerpac BRC46 henger acélszerkezetű, zománcozott bevonattal rendelkezik, amely ellenáll a szabad felületek korróziójának és a szerkezeti merevségnek.
  • Ez az Enerpac BRC46 henger dugattyú elleni védelmet nyújt, hogy ellenálljon a dugattyúrúd túlnyúlásának.
  • Dugattyús törlővel van beépítve, hogy megakadályozza a szennyeződések bejutását a henger belsejébe, és növelje az élettartamot.
  • Ez az Enerpac BRC46 hidraulikus henger akár 10000 psi üzemi nyomást is képes kezelni, lökethossza pedig 5.5 hüvelyk.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mit jelent a kapacitás és a lökethossz ebben az Enerpac BRC46 hidraulikus hengerben?

A. A henger kapacitása határozza meg a rendszer által kifejtett erő nagyságát, a henger lökete pedig a dugattyú által a terhelésre gyakorolt ​​maximális erőkifejtési távolságot.

K. Hogyan csatlakoztathatom ezt az Enerpac BRC46 hengert egy hidraulikus áramforráshoz?

V. Ez a BRC46 henger megfelelő tömlők vagy szerelvények segítségével csatlakoztatható hidraulikus szivattyúhoz vagy tápegységhez.

K. Hogyan karbantarthatom ezt az Enerpac BRC46 hengert?

A.

  • Rendszeresen ellenőrizze a hengert, hogy nincs-e rajta szivárgás vagy sérülés.
  • Tartsa a hengert tisztán, szennyeződéstől és törmeléktől mentesen.
  • Ellenőrizze és szükség szerint cserélje ki a hidraulikafolyadékot.
  • Gondoskodjon a mozgó alkatrészek megfelelő kenéséről.
  • A palackot száraz és védett környezetben tárolja.
  • Ellenőrizze és cserélje ki a tömítéseket vagy az O-gyűrűket, ha elkoptak vagy sérültek.

Termékváltozatok

TermékekModellDia kívül.Alap rögzítő furatok menetméretBase to Advance PortDugattyú külső menetméretDugattyú menet hosszaNyereg átmérőjeütésKapacitásÁr
ENERPAC BRC106 hidraulikus henger, 10 tonna, 5-61/64 hüvelykes lökethossz | AE2LXZ 4YDV4 BRC1063.35 "M30 x 21.57 "M30 x 21.02 "-5.95 "10 tonna.€3,568.64
ENERPAC BRC25 hidraulikus henger, 2.5 tonna, 5 hüvelykes lökethossz | AE2LYA 4YDV5 BRC251.89 "3/4 "-14 NPT1.77 "11 / 16 "-241.13 "1 3/4"-14 NPT5"2.5 tonna.€1,524.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC BRC46 hidraulikus henger, 5 tonna, 5-1/2 hüvelykes lökethossz
€3,111.35 /Mértékegység