Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ELEKTROMOS MOTOROK ÉS SPECIALITÁSOK ESP-OL50EM16H Egységcsapágymotor 50W 115V | AH9LDV 40GN88

ELECTRIC MOTORS & SPECIALTIES ESP-OL50EM16H egység csapágymotor 50W 115V

Raktáron
Tétel: AH9LDV Típus: ESP-OL50EM16HKereszthivatkozás: 40GN88

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€197.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgységcsapágy motor
CsapágyakEgység
Test Dia.3.875 "
Csavar kör Dia.2-13 / 16 "
Vezetékhossz35 "
KeretNem szabványos
Keret anyagÖntöttvas
Teljes terhelésű erősítők1.70
HP1/15
Hz50/60
Szigetelési osztályA
Hossz kevesebb tengely5.593
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásH Vac/R
MotortervezésÁrnyékolt pole
Motorház kialakításaOpen Air-Over
Motor rögzítési helyzeteVízszintes
Motor rögzítésének típusaMerev alap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCWLE
Motoros alprogramKondenzátor ventilátor
Motor hővédelmekocsi
Adattábla fordulat / perc1500
Kimeneti watt50
Teljes hossz5.187 "
Fázis1
Plug Type2. forduló tű
Csenget a csengőközpontba1-13 / 32 "
RPM tartomány1401-1500
Tengely Dia.1/4 "- 20"
A tengely hossza13 / 32 "
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.6775
Hajó magassága (cm)10.67
Hajó hossza (cm)20.83
Hajószélesség (cm)10.67
Származási országUS

Termék részletek:

    • Szerelőcsap hossza: 13/32 "

Termékváltozatok

TermékekModellTételTest Dia.VezetékhosszHossz kevesebb tengelyMotortervezésMotorház kialakításaMotor rögzítési helyzeteMotor tengely kialakításaÁr
ELEKTROMOS MOTOROK ÉS KÜLÖNLEGESSÉGEK UTB1CB1551EM56 egység Csapágymotor Ecm 7/16 hüvelykes hosszegység | AE6QDU 5ULC8 UTB1CB1551EM56ECM egység csapágymotor3.5 "-3.75 "ECMTeljesen zárt légterelésMinden szögCsavarmenetes€189.20
ELEKTROMOS MOTOROK ÉS SPECIALITÁSOK UTB1CC1551EM56 Egységcsapágy Motor Ecm 7/16 hüvelyk hossz | AE6QDV 5ULC9 UTB1CC1551EM56ECM egység csapágymotor3.5 "-3.75 "ECMTeljesen zárt légterelésMinden szögCsavarmenetes€237.38
ELEKTROMOS MOTOROK ÉS SPECIALITÁSOK UTBCF1701E56C egység Csapágy ventilátormotor 1/86 LE 1700 ford./perc | AH4UUU 35LM20 UTBCF1701E56CEgységcsapágy motor3-15 / 32 "15 "4 13 / 64 "ECMTeljesen zárt légterelésVízszintes vagy függőleges tengely felfeléCsavarmenetes€189.20
ELEKTROMOS MOTOROK ÉS SPECIALITÁSOK UTBCF1601E56C egység Csapágy ventilátormotor 1/106 LE 1600 ford./perc | AH4UUV 35LM21 UTBCF1601E56CEgységcsapágy motor3-15 / 32 "15 "4 13 / 64 "ECMTeljesen zárt légterelésVízszintes vagy függőleges tengely felfeléCsavarmenetes€189.20
ELEKTROMOS MOTOROK ÉS SPECIALITÁSOK UTBCF1551E56C egység Csapágy ventilátormotor 1/62 LE 1550 rpm | AH4UUW 35LM22 UTBCF1551E56CEgységcsapágy motor3-15 / 32 "15 "4 13 / 64 "ECMTeljesen zárt légterelésVízszintes vagy függőleges tengely felfeléCsavarmenetes€189.20
ELEKTROMOS MOTOROK ÉS SPECIALITÁSOK UTBCF1701E56C egység Csapágy ventilátormotor 1/57 LE 1725 ford./perc | AH4UUX 35LM23 UTBCF1701E56CEgységcsapágy motor3-15 / 32 "15 "4 13 / 64 "ECMTeljesen zárt légterelésVízszintes vagy függőleges tengely felfeléCsavarmenetes€199.15
ELEKTROMOS MOTOROK ÉS SPECIALITÁSOK ESP-OL50EM26H Egységcsapágymotor 50W 230V | AH9LDW 40GN89 ESP-OL50EM26HEgységcsapágy motor3.875 "35 "5.593Árnyékolt poleOpen Air-OverVízszintesCsavarmenetes€201.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ELECTRIC MOTORS & SPECIALTIES ESP-OL50EM16H egység csapágymotor 50W 115V
€197.23 /Mértékegység