Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ELEKTROMOS MOTOROK ÉS KÜLÖNLEGESSÉGEK UTB1CB1551EM56 egység Csapágymotor Ecm 7/16 hüvelykes hosszegység | AE6QDU 5ULC8

ELECTRIC MOTORS & SPECIALTIES UTB1CB1551EM56 egység csapágymotor ECM 7/16 hüvelykes hosszúságú egység

Raktáron
Tétel: AE6QDU Modell: UTB1CB1551EM56Kereszthivatkozás: 5ULC8
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
€189.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételECM egység csapágymotor
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-40-40 C fok
CsapágyakEgység
Test Dia.3.5 "
Csavar kör Dia.2-13 / 16 "
Kondenzátor szükségesNem
HázTeljesen zárt légterelés
KeretNem szabványos
Keret anyagÖntöttvas
Teljes terhelésű erősítők0.3
HP1/60
Hz60
Szigetelési osztályA
Hossz kevesebb tengely3.75 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásH Vac/R
MotortervezésECM
Motorház kialakításaTeljesen zárt légterelés
Motor rögzítési helyzeteMinden szög
Motor rögzítésének típusaHátsó / láb
Motor tengely kialakításaCsavarmenetes
A motor tengelyének forgásaCWLE
Motoros alprogramHűtőszekrény / fagyasztó
Motor hővédelmekocsi
motor típusaECM
FelszerelésHátsó és dupla láb
Szerelési mintaCsavar kör
Adattábla fordulat / perc1550
Kimeneti watt6 a 12
Teljes hossz4.125 "
Fázis1
ForgásCWLE
RPM tartomány1501-1600
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.1 / 4 "
A tengely hossza7 / 16 "
Tengely típusaMenetes 1 / 4-20
Hővédelemkocsi
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.25
Hajó magassága (cm)12.45
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód8501106020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételTest Dia.VezetékhosszHossz kevesebb tengelyMotortervezésMotorház kialakításaMotor rögzítési helyzeteMotor tengely kialakításaÁr
ELEKTROMOS MOTOROK ÉS SPECIALITÁSOK UTB1CC1551EM56 Egységcsapágy Motor Ecm 7/16 hüvelyk hossz | AE6QDV 5ULC9 UTB1CC1551EM56ECM egység csapágymotor3.5 "-3.75 "ECMTeljesen zárt légterelésMinden szögCsavarmenetes€237.38
ELEKTROMOS MOTOROK ÉS SPECIALITÁSOK UTBCF1701E56C egység Csapágy ventilátormotor 1/86 LE 1700 ford./perc | AH4UUU 35LM20 UTBCF1701E56CEgységcsapágy motor3-15 / 32 "15 "4 13 / 64 "ECMTeljesen zárt légterelésVízszintes vagy függőleges tengely felfeléCsavarmenetes€189.20
ELEKTROMOS MOTOROK ÉS SPECIALITÁSOK UTBCF1601E56C egység Csapágy ventilátormotor 1/106 LE 1600 ford./perc | AH4UUV 35LM21 UTBCF1601E56CEgységcsapágy motor3-15 / 32 "15 "4 13 / 64 "ECMTeljesen zárt légterelésVízszintes vagy függőleges tengely felfeléCsavarmenetes€189.20
ELEKTROMOS MOTOROK ÉS SPECIALITÁSOK UTBCF1551E56C egység Csapágy ventilátormotor 1/62 LE 1550 rpm | AH4UUW 35LM22 UTBCF1551E56CEgységcsapágy motor3-15 / 32 "15 "4 13 / 64 "ECMTeljesen zárt légterelésVízszintes vagy függőleges tengely felfeléCsavarmenetes€189.20
ELEKTROMOS MOTOROK ÉS SPECIALITÁSOK UTBCF1701E56C egység Csapágy ventilátormotor 1/57 LE 1725 ford./perc | AH4UUX 35LM23 UTBCF1701E56CEgységcsapágy motor3-15 / 32 "15 "4 13 / 64 "ECMTeljesen zárt légterelésVízszintes vagy függőleges tengely felfeléCsavarmenetes€199.15
ELEKTROMOS MOTOROK ÉS SPECIALITÁSOK ESP-OL50EM16H Egységcsapágymotor 50W 115V | AH9LDV 40GN88 ESP-OL50EM16HEgységcsapágy motor3.875 "35 "5.593Árnyékolt poleOpen Air-OverVízszintesKulcsos€197.23
ELEKTROMOS MOTOROK ÉS SPECIALITÁSOK ESP-OL50EM26H Egységcsapágymotor 50W 230V | AH9LDW 40GN89 ESP-OL50EM26HEgységcsapágy motor3.875 "35 "5.593Árnyékolt poleOpen Air-OverVízszintesCsavarmenetes€201.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ELECTRIC MOTORS & SPECIALTIES UTB1CB1551EM56 egység csapágymotor ECM 7/16 hüvelykes hosszúságú egység
€189.20 /Mértékegység