Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ELEKTROMOS MOTOROK ÉS SPECIALITÁSOK UTBCF1701E56C egység Csapágy ventilátormotor 1/57 LE 1725 ford./perc | AH4UUX 35LM23

ELECTRIC MOTORS & SPECIALTIES UTBCF1701E56C egység csapágy ventilátor motor 1/57 LE 1725 ford./perc

Raktáron
Tétel: AH4UUX Modell: UTBCF1701E56CKereszthivatkozás: 35LM23
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
€199.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgységcsapágy motor
CsapágyakEgység
Test Dia.3-15 / 32 "
Csavar kör Dia.2-13 / 16 "
Vezetékhossz15 "
KeretNem szabványos
Keret anyagÖntöttvas
Teljes terhelésű erősítők0.30
HP1/57
Hz60
Szigetelési osztályB
Hossz kevesebb tengely4 13 / 64 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásH Vac/R
MotortervezésECM
Motorház kialakításaTeljesen zárt légterelés
Motor rögzítési helyzeteVízszintes vagy függőleges tengely felfelé
Motor rögzítésének típusaHátsó / láb
Motor tengely kialakításaCsavarmenetes
A motor tengelyének forgásaCWLE
Motoros alprogramHűtőszekrény / fagyasztó
Motor hővédelmekocsi
Adattábla fordulat / perc1725
Kimeneti watt13
Teljes hossz4 39 / 64 "
Fázis1
Plug Type2. forduló tű
Rugalmas gyűrű Dia.2.125 "
Gyűrű Dia.2-1 / 8 "
RPM tartomány1601-1700
Tengely Dia.1 / 4 "
A tengely hossza13 / 32 "
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2285
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)16.26
Hajószélesség (cm)10.16
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételTest Dia.VezetékhosszHossz kevesebb tengelyMotortervezésMotorház kialakításaMotor rögzítési helyzeteMotor tengely kialakításaÁr
ELEKTROMOS MOTOROK ÉS KÜLÖNLEGESSÉGEK UTB1CB1551EM56 egység Csapágymotor Ecm 7/16 hüvelykes hosszegység | AE6QDU 5ULC8 UTB1CB1551EM56ECM egység csapágymotor3.5 "-3.75 "ECMTeljesen zárt légterelésMinden szögCsavarmenetes€189.20
ELEKTROMOS MOTOROK ÉS SPECIALITÁSOK UTB1CC1551EM56 Egységcsapágy Motor Ecm 7/16 hüvelyk hossz | AE6QDV 5ULC9 UTB1CC1551EM56ECM egység csapágymotor3.5 "-3.75 "ECMTeljesen zárt légterelésMinden szögCsavarmenetes€237.38
ELEKTROMOS MOTOROK ÉS SPECIALITÁSOK UTBCF1701E56C egység Csapágy ventilátormotor 1/86 LE 1700 ford./perc | AH4UUU 35LM20 UTBCF1701E56CEgységcsapágy motor3-15 / 32 "15 "4 13 / 64 "ECMTeljesen zárt légterelésVízszintes vagy függőleges tengely felfeléCsavarmenetes€189.20
ELEKTROMOS MOTOROK ÉS SPECIALITÁSOK UTBCF1601E56C egység Csapágy ventilátormotor 1/106 LE 1600 ford./perc | AH4UUV 35LM21 UTBCF1601E56CEgységcsapágy motor3-15 / 32 "15 "4 13 / 64 "ECMTeljesen zárt légterelésVízszintes vagy függőleges tengely felfeléCsavarmenetes€189.20
ELEKTROMOS MOTOROK ÉS SPECIALITÁSOK UTBCF1551E56C egység Csapágy ventilátormotor 1/62 LE 1550 rpm | AH4UUW 35LM22 UTBCF1551E56CEgységcsapágy motor3-15 / 32 "15 "4 13 / 64 "ECMTeljesen zárt légterelésVízszintes vagy függőleges tengely felfeléCsavarmenetes€189.20
ELEKTROMOS MOTOROK ÉS SPECIALITÁSOK ESP-OL50EM16H Egységcsapágymotor 50W 115V | AH9LDV 40GN88 ESP-OL50EM16HEgységcsapágy motor3.875 "35 "5.593Árnyékolt poleOpen Air-OverVízszintesKulcsos€197.23
ELEKTROMOS MOTOROK ÉS SPECIALITÁSOK ESP-OL50EM26H Egységcsapágymotor 50W 230V | AH9LDW 40GN89 ESP-OL50EM26HEgységcsapágy motor3.875 "35 "5.593Árnyékolt poleOpen Air-OverVízszintesCsavarmenetes€201.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ELECTRIC MOTORS & SPECIALTIES UTBCF1701E56C egység csapágy ventilátor motor 1/57 LE 1725 ford./perc
€199.15 /Mértékegység