ELOBAU K18G000K kerek csatlakozó, 8 x 0.25 mm négyzetméter Méret, 10 m-es méret, PVC, szürke

Tétel: CL7NPX Modell: K18G000K
€194.06 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételConnector
Kábelszínszürke
Kábel átmérője6 mm
Kábel hossza10 méter
Kábel anyagPVC
Csatlakozó méreteM12
Csatlakozó típusaAljzat, egyenes
Anyag öntéseTiszta
Max. Üzemi feszültség30V DC
Max. Tárolási hőm.80 fok. C
Max. Kapcsolóáram kontaktonként2A
Min. Működési hőmérséklet-30 fok +80 fokig. C
Min. Tárolási hőm.-30 fok C
AnyaanyagPoliamid
A szálok száma8
Névleges impulzusálló feszültség800V
Nyomaték anyákhoz0.6 Nm

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Üzemi feszültségKábel átmérőjeKábel hosszaMax. Tárolási hőm.Max. Kapcsolóáram kontaktonkéntMin. Kábel hőm. Tartomány, MozgásMin. Kábel hőmérséklet-tartomány, fix telepítésMin. Működési hőmérsékletÁr
ELOBAU K04H005 kerek csatlakozó, 25 mm négyzetméter Terület, 5m Méret, Fekete | CL7MXN K04H00530V DC6 mm10 méter80 fok. C2A---30 fok +80 fokig. C€60.38
ajánlatkérés
ELOBAU K04G000 kerek csatlakozó, 25 mm négyzetméter Méret, 10 m kábel, PVC, fekete | CL7MYN K04G000-5 mm10 méter85 fok. C----25 fok C€66.49
ajánlatkérés
ELOBAU K01B005 kerek csatlakozó, 3 x 0.25 mm négyzetméter Méret, 5 m-es aljzat | CL7NBK K01B005--------€37.19
ajánlatkérés
ELOBAU K14G000K kerek csatlakozó, 10 m méretű, PVC, szürke | CL7NCL K14G000K26.4V DC4,7 mm10 méter80 fok. C4A-5 fok C-30 fok C-€71.97
ajánlatkérés
ELOBAU K18G003K kerek csatlakozó, 8 x 0.25 mm négyzetméter Terület, 3 m méretű, PVC, szürke | CL7NCQ K18G003K-6 mm3 méter80 fok. C----30 fok C€107.96
ajánlatkérés
ELOBAU K01C000 kerek csatlakozó, 3 x 0.25 mm négyzetméter Méret, 10 m-es aljzat | CL7NEG K01C000--------€71.97
ajánlatkérés
ELOBAU K00C003 kerek csatlakozó, 3 x 0.25 mm négyzetméter Terület, 3 m-es aljzat | CL7NEH K00C003-3.6 mm3 méter-----€37.80
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ELOBAU K18G000K kerek csatlakozó, 8 x 0.25 mm négyzetméter Méret, 10 m-es méret, PVC, szürke
€194.06 /Mértékegység