ELOBAU K00C003 kerek csatlakozó, 3 x 0.25 mm négyzetméter Terület, 3 m-es aljzat

Tétel: CL7NEH Modell: K00C003
€45.74 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételConnector
Kábel átmérője3.6 mm
Kábel hossza3 méter
Kábel anyagPUR
Csatlakozó típusaAljzatpattintó, egyenes
Pinek száma3
A szálok száma3
Tárolási hőmérséklet. Hatótávolság-50 fok +80 fokig. C
Huzal keresztmetszet0.25 nm

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Üzemi feszültségKábel átmérőjeKábel hosszaMax. Tárolási hőm.Max. Kapcsolóáram kontaktonkéntMin. Kábel hőm. Tartomány, MozgásMin. Kábel hőmérséklet-tartomány, fix telepítésMin. Működési hőmérsékletÁr
ELOBAU K04H005 kerek csatlakozó, 25 mm négyzetméter Terület, 5m Méret, Fekete | CL7MXN K04H00530V DC6 mm10 méter80 fok. C2A---30 fok +80 fokig. C€60.38
ajánlatkérés
ELOBAU K04G000 kerek csatlakozó, 25 mm négyzetméter Méret, 10 m kábel, PVC, fekete | CL7MYN K04G000-5 mm10 méter85 fok. C----25 fok C€66.49
ajánlatkérés
ELOBAU K01B005 kerek csatlakozó, 3 x 0.25 mm négyzetméter Méret, 5 m-es aljzat | CL7NBK K01B005--------€37.19
ajánlatkérés
ELOBAU K14G000K kerek csatlakozó, 10 m méretű, PVC, szürke | CL7NCL K14G000K26.4V DC4,7 mm10 méter80 fok. C4A-5 fok C-30 fok C-€71.97
ajánlatkérés
ELOBAU K18G003K kerek csatlakozó, 8 x 0.25 mm négyzetméter Terület, 3 m méretű, PVC, szürke | CL7NCQ K18G003K-6 mm3 méter80 fok. C----30 fok C€107.96
ajánlatkérés
ELOBAU K01C000 kerek csatlakozó, 3 x 0.25 mm négyzetméter Méret, 10 m-es aljzat | CL7NEG K01C000--------€71.97
ajánlatkérés
ELOBAU K00B005 kerek csatlakozó, 3 x 0.25 mm négyzetméter Méret, 5 m-es aljzat | CL7NEJ K00B005--------€40.28
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ELOBAU K00C003 kerek csatlakozó, 3 x 0.25 mm négyzetméter Terület, 3 m-es aljzat
€45.74 /Mértékegység