ELOBAU 424A17A120 szögérzékelő, 120 fokos Ccw, 5V

Cikkszám: CL7MRP Modell: 424A17A120
€296.56 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉrzékelő
Szög mérési tartomány120 fok
CsapágyakGolyóscsapágy
Csatlakozó típusaAMP Superseal 1.5
Áramfelvétel10 mA
Emc mezőgazdasági és erdészeti gépekImpulzus 5b, max. feszültség 35V (abszolút), C funkcionális állapot az 1. és 4. impulzushoz
Emc földmunka és épületépítő gépek (normál)Impulzus "terhelés dump", max. feszültség 35V (abszolút)
Ház anyagaPBT
IP besorolásIP67
Max. Működési hőmérséklet85 fok. C
Max. Üzemi feszültség30V DC
Max. Kimeneti jel4.5V DC
Max. Sugárirányú100 N
Max. Tengelyterhelés, axiális50 N
Max. Tárolási hőm.85 fok. C
Átlagos idő a kudarchoz133A
Min. Terhelési ellenállás20000 Ohm
Min. Működési hőmérséklet-40 fok C
Min. Üzemi feszültség10V DC
Min. Kimeneti jel0.5V DC
Min. Tárolási hőm.-40 fok C
teljesítmény1
Kimeneti jel középső pozíciója/nulla pozíciója2.5V DC
Kimeneti feszültség0.5 és 4.5V között
Felbontás0.1 fok
JelsorozatCounter Clock Wise
Jelfrissítési arány2000 Hz
TechnológiaCsarnok
Hőmérsékleti együtthatótyp. - 250 ppm/K típusig. +250 ppm/K
Nyomaték a csavarok rögzítéséhez2.5 Nm
Tipikus linearitási hiba-5 fok +5 fokig.

Termékváltozatok

TermékekModellKimeneti jel középső pozíciója/nulla pozíciójaCsapágyakHáz anyagaMax. Kimeneti jelMax. SugárirányúMax. Tengelyterhelés, axiálisMin. Kimeneti jelteljesítményÁr
ELOBAU 424A11A120 szögérzékelő, 120 fokos Ccw, 4–20 Ma | CL7MNU 424A11A1202.5V DCGolyóscsapágyPBT4.5V DC100 N50 N0.5V DC1€245.09
ajánlatkérés
ELOBAU 424A07A120B szögérzékelő működtető karral, 120 fok jobbra balra, 5 V | CL7MQR 424A07A120B2.5V DCSiklócsapágyPolibutilén-tereftalát-1 N50 É, 0 É--€249.52
ajánlatkérés
ELOBAU 424A10A120B szögérzékelő, 120 fokos Ccw, működtető karral, 1-5V | CL7MTA 424A10A120B3V DCGolyóscsapágyPBT5V DC-50 N1V DC1 és 5V között€263.05
ajánlatkérés
ELOBAU 424RA177P120B szögérzékelő, 120 fokos Ccw, 5V | CL7NEU 424RA177P120B--------€335.77
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ELOBAU 424A17A120 szögérzékelő, 120 fokos Ccw, 5V
€296.56 /Mértékegység