ELOBAU 424A10A120B szögérzékelő, 120 fokos Ccw, működtető karral, 1-5 V

Cikkszám: CL7MTA Típus: 424A10A120B
€318.29 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉrzékelő
Működtető karIgen
Szög mérési tartomány120 fok
CsapágyakGolyóscsapágy
Áramlat18 mA
Ház anyagaPBT
IP besorolásIP67
Max. Működési hőmérséklet85 fok. C
Max. Üzemi feszültség30V DC
Max. Kimeneti jel5V DC
Max. Tengelyterhelés100 N
Max. Tengelyterhelés, axiális50 N
Átlagos idő a kudarchoz133A
Min. Terhelési ellenállás20000 Ohm
Min. Működési hőmérséklet-40 fok C
Min. Üzemi feszültség10V DC
Min. Kimeneti jel1V DC
Kimenet száma1
teljesítmény1 és 5V között
Kimeneti jel középső pozíciója/nulla pozíciója3V DC
Felbontás0.1 fok
JelsorozatCounter Clock Wise
Jelfrissítési arány2000 Hz
TechnológiaCsarnok
Nyomaték a csavarok rögzítéséhez2.5 Nm

Termékváltozatok

TermékekModellKimeneti jel középső pozíciója/nulla pozíciójaCsapágyakHáz anyagaMax. Kimeneti jelMax. SugárirányúMax. Tengelyterhelés, axiálisMin. Kimeneti jelteljesítményÁr
ELOBAU 424A11A120 szögérzékelő, 120 fokos Ccw, 4–20 Ma | CL7MNU 424A11A1202.5V DCGolyóscsapágyPBT4.5V DC100 N50 N0.5V DC1€245.09
ajánlatkérés
ELOBAU 424A07A120B szögérzékelő működtető karral, 120 fok jobbra balra, 5 V | CL7MQR 424A07A120B2.5V DCSiklócsapágyPolibutilén-tereftalát-1 N50 É, 0 É--€249.52
ajánlatkérés
ELOBAU 424A17A120 szögérzékelő, 120 fokos Ccw, 5V | CL7MRP 424A17A1202.5V DCGolyóscsapágyPBT4.5V DC100 N50 N0.5V DC1€245.09
ajánlatkérés
ELOBAU 424RA177P120B szögérzékelő, 120 fokos Ccw, 5V | CL7NEU 424RA177P120B--------€335.77
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ELOBAU 424A10A120B szögérzékelő, 120 fokos Ccw, működtető karral, 1-5 V
€318.29 /Mértékegység