ELOBAU 424A10A050 szögérzékelő, 50 fokos Ccw, 1-5V

Cikkszám: CL7MYF Modell: 424A10A050
€296.56 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉrzékelő
Működtető karNem
Szög mérési tartomány50 fok
CsapágyakGolyóscsapágy
Csatlakozó típusaAMP Superseal 1.5
Áramfelvétel18 mA
Ház anyagaPBT
IP besorolásIP67
Max. Működési hőmérséklet85 fok. C
Max. Üzemi feszültség30V DC
Max. Kimeneti jel5V DC
Max. Tengelyterhelés100 N
Max. Tengelyterhelés, axiális50 N
Max. Tárolási hőm.85 fok. C
Mechanikus stopNem
Min. Terhelési ellenállás20000 Ohm
Min. Működési hőmérséklet-40 fok C
Min. Üzemi feszültség10V DC
Min. Kimeneti jel1V DC
Min. Tárolási hőm.-40 fok C
Kimenet száma1
teljesítmény1-5V
Kimeneti jel középső pozíciója/nulla pozíciója3V DC
Polaritás felcserélés elleni védelemIgen
Felbontás0.1 fok
JelsorozatCounter Clock Wise
Jelfrissítési arány2000 Hz
TechnológiaCsarnok
Hőmérsékleti együtthatótyp. - 250 ppm/K típusig. +250 ppm/K
Nyomaték a csavarok rögzítéséhez2.5 Nm

Termékváltozatok

TermékekModellÁramfelvételMax. Kimeneti jelMin. Kimeneti jelteljesítményKimeneti jel középső pozíciója/nulla pozíciójaÁr
ELOBAU 424A17A050 szögérzékelő, 50 fok, 5-4/5V | CL7MRR 424A17A05010 mA4.5V DC0.5V DC12.5V DC€245.09
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ELOBAU 424A10A050 szögérzékelő, 50 fokos Ccw, 1-5V
€296.56 /Mértékegység