ELOBAU 424A17A050 szögérzékelő, 50 fok, 5-4/5V

Tétel: CL7MRR Modell: 424A17A050
€296.56 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉrzékelő
Működtető karNem
Szög mérési tartomány50 fok
CsapágyakGolyóscsapágy
Csatlakozó típusaAMP Superseal 1.5
Áramfelvétel10 mA
Ház anyagaPBT
IP besorolásIP67
Max. Működési hőmérséklet85 fok. C
Max. Üzemi feszültség30V DC
Max. Kimeneti jel4.5V DC
Max. Sugárirányú100 N
Max. Tengelyterhelés, axiális50 N
Max. Tárolási hőm.85 fok. C
Átlagos idő a kudarchoz133A
Min. Terhelési ellenállás20000 Ohm
Min. Működési hőmérséklet-40 fok C
Min. Üzemi feszültség10V DC
Min. Kimeneti jel0.5V DC
Min. Tárolási hőm.-40 fok C
teljesítmény1
Kimeneti jel középső pozíciója/nulla pozíciója2.5V DC
Kimeneti feszültség0.5 és 4.5V között
Felbontás0.1 fok
JelsorozatCounter Clock Wise
Jelfrissítési arány2000 Hz
TechnológiaCsarnok
Hőmérsékleti együtthatótyp. - 250 ppm/K típusig. +250 ppm/K
Nyomaték a csavarok rögzítéséhez2.5 Nm

Termékváltozatok

TermékekModellÁramfelvételMax. Kimeneti jelMin. Kimeneti jelteljesítményKimeneti jel középső pozíciója/nulla pozíciójaÁr
ELOBAU 424A10A050 szögérzékelő, 50 fokos Ccw, 1-5V | CL7MYF 424A10A05018 mA5V DC1V DC1-5V3V DC€245.09
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ELOBAU 424A17A050 szögérzékelő, 50 fok, 5-4/5V
€296.56 /Mértékegység