ELOBAU 363096K30 interfész, nincs/nc bemeneti bővítés

Cikkszám: CL7MXZ Modell: 363096K30
€389.69 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFelület
Levegő nyomás860-1060 hPa
KapcsolatfelvételNEM/NC
Folyamatos ütésállóság10 g/16 ms
Áramfelvétel100 mA
Szennyezettségi fok1
Delta Tmax0.5 fok C/perc.
Biztosíték üzemi áram1A
Biztosíték Működési áramLassú fújás
Ház színeEzüst
Ház anyagaPA
IP besorolásIP00, IP54
LED kijelzőEgyszínű
Max. Csatlakozás keresztmetszete2.5 nm
Max. Működési hőmérséklet55 fok. C
Max. Üzemi feszültség26.4V DC
Max. Tárolási hőm.55 fok. C
Max. Áramváltás csatornánként0.02A
Max. Kapcsolási feszültség a vezérlőkimeneten26.4V DC
Max. Kapcsolási feszültség a biztonsági kimeneten26.4V DC
Min. Csatlakozás keresztmetszete0.08 nm
Min. Működési hőmérséklet0 fok. C
Min. Üzemi feszültség21.6V DC
Min. Tárolási hőm.0 fok. C
Szerelési típusSzerelősín
Elektronikus vezérlőkimenetek száma4
Elektronikus biztonsági kimenetek száma1
Redundáns biztonsági bemenetek száma4
Üzemelési idő3000 ms
TúlfeszültségIII. Kategória
Dugaszolható csatlakozóknem
Fogyasztás2.4W
Védelmi osztályIII
Relatív páratartalom5 % és 85 % között
Ütésállóság30 g/11 ms
Méret96 mm x 51 mm x 56 mm
Tavaszi terminálokIgen
rezgés ellenállás10 Hz - 55 XNUMX Hz

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolatfelvételFolyamatos ütésállóságÁramfelvételMax. Áramváltás csatornánkéntElektronikus vezérlőkimenetek számaFogyasztásÜtésállóságÁr
ELOBAU 363V97 interfész a bemenet bővítéséhez | CL7MYQ 363V97NEM/NC10 g/ 16 ms100 mA0.02A42.4W30 g/ 11 ms€322.06
ajánlatkérés
ELOBAU 363098 interfész, bemeneti bővítés | CL7NAP 363098NEM/NC10 g/ 16 ms20 mA0.01A40.48W30 g/ 11 ms€204.50
ajánlatkérés
ELOBAU 363G97 interfész a bemeneti bővítéshez | CL7NBH 363G97NEM/ NC NEM/ NEM10 g/ 16 ms100 mA0.02A12.4W30 g/ 11 ms€322.06
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ELOBAU 363096K30 interfész, nincs/nc bemeneti bővítés
€389.69 /Mértékegység