MURRAY MBK sorozatú dugaszolt ház megszakítók


Szűrő
AIC besorolás: 22kAIC @ 480V , Keret típusa: MBK , Pólusok száma: 2 , Feszültség: 240V
StílusModellerősítőkÁr (ÁFA nélkül)
A
MBK100M
100A-
ajánlatkérés
B
MBK125M
125A-
ajánlatkérés
B
MBK150M
150A€469.64
ajánlatkérés
C
MBK175
175A€545.45
ajánlatkérés
B
MBK200M
200A€469.64
ajánlatkérés
B
MBK225M
225A€469.64
ajánlatkérés

MBK sorozatú dugaszolt ház megszakítók

A Murray MBK sorozatú megszakítókat arra tervezték, hogy megvédjék az elektromos rendszereket, amelyek rövidzárlat vagy áram túlterhelés veszélyén mennek keresztül. Ezek az eszközök dugaszolható csatlakozással rendelkeznek, amely gyorsabb vezetékezési szolgáltatásokat biztosít, és akár 225 A névleges áramerősséget biztosít, 22 kA maximális megszakítási kapacitás mellett 480 VAC feszültség mellett. Válasszon a megszakítók széles kínálatából, amelyek 100 és 225 A közötti áramerősséggel rendelkeznek. Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?