ELMA ULTRASONICS Elmasonic EP100H ultrahangos tisztító, tartálykapacitás 2.5 gal., időzítési tartomány 1-30 m hüvelyk | CD2HMH 52RX48

ELMA ULTRASONICS Elmasonic EP100H ultrahangos tisztító, tartály kapacitása 2.5 gal, időzítő tartomány 1-30 m hüvelyk

Raktáron
Tétel: CD2HMH Modell: Elmasonic EP100HKereszthivatkozás: 52RX48 / 36C056

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,776.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUltrahangos tisztító
Automatikus kikapcsolásIgen
Kijelző típusaDigitális
Hz37
Max. Hőmérséklet80 fok C
Teljes mélység11.125 "
Teljes magasság10.75 "
Teljes szélesség13.25 "
Tank kapacitás2.5 gal.
Tartály mélysége9-13 / 32 "
Tartály magassága5-7 / 8 "
Tartály anyagaRozsdamentes acél
Tartály szélessége11-3 / 4 "
Időzítő tartomány1-30 perc.
Feszültség110/120

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.1

Termékváltozatok

TermékekModelltípuskijelzőTételTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességTartály mélységeIdőzítő tartományÁr
ELMA ULTRASONICS S10H ultrahangos tisztító ,2 gallon | AC6TLR 36C008 S10HS-Extra Power és 3 Sonic módAnalógUltrahangos tisztító4.6 "7"8.1 "3.3 "1-30 perc.€987.31
ELMA ULTRASONICS S15H ultrahangos tisztító ,5 gallon | AC6TLT 36C009 S15HS-Extra Power és 3 Sonic módLEDUltrahangos tisztító7.1 "8.3 "6.9 "5.4 "1-30 perc.€1,545.79
ELMA ULTRASONICS S180H ultrahangos tisztító 5 gallon | AC6TMC 36C018 S180HS-Extra Power és 3 Sonic módLEDUltrahangos tisztító13.4 "12.6 "15.4 "11.8 "1-30 perc.€5,576.31
ELMA ULTRASONICS P30H ultrahangos tisztító ,7 gallon | AC6TMG 36C022 P30HP-változó teljesítmény és frekvencia, sokoldalúDigitálisUltrahangos tisztító7"8.7 "11.8 "5.4 "1-60 perc.€2,628.86
ELMA ULTRASONICS P60H ultrahangos tisztító 1.5 gallon | AC6TMH 36C023 P60HP-változó teljesítmény és frekvencia, sokoldalúDigitálisUltrahangos tisztító7.3 "10.6 "14.4 "5.9 "1-60 perc.€3,773.29
ELMA ULTRASONICS P70H ultrahangos tisztító 1.8 gallon | AC6TMJ 36C024 P70HP-változó teljesítmény és frekvencia, sokoldalúDigitálisUltrahangos tisztító7"8.7 "22.3 "5.4 "1-60 perc.€3,832.47
ELMA ULTRASONICS P120H ultrahangos tisztító 3.3 gallon | AC6TMK 36C025 P120HP-változó teljesítmény és frekvencia, sokoldalúDigitálisUltrahangos tisztító10.9 "12.6 "14.4 "9.4 "1-60 perc.€6,524.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ELMA ULTRASONICS Elmasonic EP100H ultrahangos tisztító, tartály kapacitása 2.5 gal, időzítő tartomány 1-30 m hüvelyk
€2,776.01 /Mértékegység