ELMA ULTRASONICS S180H ultrahangos tisztító 5 gallon | AC6TMC 36C018

ELMA ULTRASONICS S180H ultrahangos tisztító 5 gallon

Raktáron
Tétel: AC6TMC Típus: S180HKereszthivatkozás: 36C018

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,576.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUltrahangos tisztító
kijelzőLED
Max. Hőmérséklet80 fok C
Teljes mélység13.4 "
Teljes magasság12.6 "
Teljes szélesség15.4 "
Tank kapacitás5 gal.
Tartály mélysége11.8 "
Tartály magassága7.9 "
Tartály anyagaRozsdamentes acél
Tartály szélessége12.9 "
IdőzítőIgen
Időzítő tartomány1-30 perc.
típusS-Extra Power és 3 Sonic mód

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.7
Hajó magassága (cm)43.18
Hajó hossza (cm)76.2
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód8479899885
Származási országDE

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: seprő, gázelvezető, fűtő, lefolyó

Termékváltozatok

TermékekModelltípuskijelzőTételTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességTartály mélységeIdőzítő tartományÁr
ELMA ULTRASONICS S10H ultrahangos tisztító ,2 gallon | AC6TLR 36C008 S10HS-Extra Power és 3 Sonic módAnalógUltrahangos tisztító4.6 "7"8.1 "3.3 "1-30 perc.€987.31
ELMA ULTRASONICS S15H ultrahangos tisztító ,5 gallon | AC6TLT 36C009 S15HS-Extra Power és 3 Sonic módLEDUltrahangos tisztító7.1 "8.3 "6.9 "5.4 "1-30 perc.€1,545.79
ELMA ULTRASONICS P30H ultrahangos tisztító ,7 gallon | AC6TMG 36C022 P30HP-változó teljesítmény és frekvencia, sokoldalúDigitálisUltrahangos tisztító7"8.7 "11.8 "5.4 "1-60 perc.€2,628.86
ELMA ULTRASONICS P60H ultrahangos tisztító 1.5 gallon | AC6TMH 36C023 P60HP-változó teljesítmény és frekvencia, sokoldalúDigitálisUltrahangos tisztító7.3 "10.6 "14.4 "5.9 "1-60 perc.€3,773.29
ELMA ULTRASONICS P70H ultrahangos tisztító 1.8 gallon | AC6TMJ 36C024 P70HP-változó teljesítmény és frekvencia, sokoldalúDigitálisUltrahangos tisztító7"8.7 "22.3 "5.4 "1-60 perc.€3,832.47
ELMA ULTRASONICS P120H ultrahangos tisztító 3.3 gallon | AC6TMK 36C025 P120HP-változó teljesítmény és frekvencia, sokoldalúDigitálisUltrahangos tisztító10.9 "12.6 "14.4 "9.4 "1-60 perc.€6,524.02
ELMA ULTRASONICS P180H ultrahangos tisztító 4.7 gallon | AC6TML 36C026 P180HP-változó teljesítmény és frekvencia, sokoldalúDigitálisUltrahangos tisztító13.4 "12.6 "15.3 "11.8 "1-60 perc.€7,091.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ELMA ULTRASONICS S180H ultrahangos tisztító 5 gallon
€5,576.31 /Mértékegység