ELMA ULTRASONICS P70H ultrahangos tisztító 1.8 gallon | AC6TMJ 36C024

ELMA ULTRASONICS P70H ultrahangos tisztító 1.8 gallon

Raktáron
Tétel: AC6TMJ Modell: P70HKereszthivatkozás: 36C024 / 36C013

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,065.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUltrahangos tisztító
kijelzőDigitális
Max. Hőmérséklet80 fok C
Teljes mélység7"
Teljes magasság8.7 "
Teljes szélesség22.3 "
Tank kapacitás1.8 gal.
Tartály mélysége5.4 "
Tartály magassága3.9 "
Tartály anyagaRozsdamentes acél
Tartály szélessége19.9 "
IdőzítőIgen
Időzítő tartomány1-60 perc.
típusP-változó teljesítmény és frekvencia, sokoldalú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.315
Hajó magassága (cm)43.18
Hajó hossza (cm)76.2
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód8479899885
Származási országDE

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Többfrekvenciás 37 vagy 80 kHz, Fűtés, Sweep, Degas, Drain, Változtatható teljesítmény

Termékváltozatok

TermékekModelltípuskijelzőTételTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességTartály mélységeIdőzítő tartományÁr
ELMA ULTRASONICS S10H ultrahangos tisztító ,2 gallon | AC6TLR 36C008 S10HS-Extra Power és 3 Sonic módAnalógUltrahangos tisztító4.6 "7"8.1 "3.3 "1-30 perc.€987.31
ELMA ULTRASONICS S15H ultrahangos tisztító ,5 gallon | AC6TLT 36C009 S15HS-Extra Power és 3 Sonic módLEDUltrahangos tisztító7.1 "8.3 "6.9 "5.4 "1-30 perc.€1,616.58
ELMA ULTRASONICS S180H ultrahangos tisztító 5 gallon | AC6TMC 36C018 S180HS-Extra Power és 3 Sonic módLEDUltrahangos tisztító13.4 "12.6 "15.4 "11.8 "1-30 perc.€5,576.31
ELMA ULTRASONICS P30H ultrahangos tisztító ,7 gallon | AC6TMG 36C022 P30HP-változó teljesítmény és frekvencia, sokoldalúDigitálisUltrahangos tisztító7"8.7 "11.8 "5.4 "1-60 perc.€2,650.63
ELMA ULTRASONICS P60H ultrahangos tisztító 1.5 gallon | AC6TMH 36C023 P60HP-változó teljesítmény és frekvencia, sokoldalúDigitálisUltrahangos tisztító7.3 "10.6 "14.4 "5.9 "1-60 perc.€3,798.67
ELMA ULTRASONICS P120H ultrahangos tisztító 3.3 gallon | AC6TMK 36C025 P120HP-változó teljesítmény és frekvencia, sokoldalúDigitálisUltrahangos tisztító10.9 "12.6 "14.4 "9.4 "1-60 perc.€6,604.42
ELMA ULTRASONICS P180H ultrahangos tisztító 4.7 gallon | AC6TML 36C026 P180HP-változó teljesítmény és frekvencia, sokoldalúDigitálisUltrahangos tisztító13.4 "12.6 "15.3 "11.8 "1-60 perc.€7,184.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ELMA ULTRASONICS P70H ultrahangos tisztító 1.8 gallon
€4,065.31 /Mértékegység