Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ELDON JAMES RT8-5SS szűkítő póló 1/2 x 5/16 hüvelykes 316l rozsdamentes acél | AA9FDP 1CVR9

ELDON JAMES RT8-5SS szűkítő póló 1/2 x 5/16 hüvelykes 316 l rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AA9FDP Modell: RT8-5SSKereszthivatkozás: 1CVR9
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
€171.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsökkentő póló
Barb méret1 / 2 "x 5 / 16"
AlapanyagFém
test anyaga316L Stainless Steel
színekEzüst
TeljesítésRoHS megfelelő
Kapcsolat típusaszálkás kalász
Max. Nyomás150 psi
Temp. Hatótávolság-50 foktól 800 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.04
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)6.6
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7307290090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBarb méretÁr
ELDON JAMES RT2-5SS szűkítő póló 1/8 x 5/16 hüvelykes 316l rozsdamentes acél | AA9FDM 1CVR7 RT2-5SS1 / 8 "x 5 / 16"€85.64
ELDON JAMES RT6-5SS szűkítő póló 3/8 x 5/16 hüvelykes 316l rozsdamentes acél | AA9FDN 1CVR8 RT6-5SS3 / 8 "x 5 / 16"€140.92
ELDON JAMES RT10-5SS szűkítő póló 5/8 x 5/16 hüvelykes 316l rozsdamentes acél | AA9FDQ 1CVT1 RT10-5SS5 / 8 "x 5 / 16"€189.45
ELDON JAMES RT10-6SS szűkítő póló 5/8 x 3/8 hüvelykes 316l rozsdamentes acél | AA9FDR 1CVT2 RT10-6SS5 / 8 "x 3 / 8"€184.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ELDON JAMES RT8-5SS szűkítő póló 1/2 x 5/16 hüvelykes 316 l rozsdamentes acél
€171.99 /Mértékegység