ELDON JAMES

Az Eldon James katalógus csőszerelvényeket, PEX-csöveket, üzemanyagrendszer-szerszámokat, gumitömlő-tartozékokat, bilincseket és rögzítőelemeket tartalmaz. A márka szöges szerelvények PVDF, polietilén, polipropilén, HDPE, nylon és rozsdamentes acél változatban kaphatók. 260 psi nyomást tesznek lehetővé. A nem koptató és nem korrozív Eldon James csatlakozók ideálisak az orvosbiológiai ipar számára. ROHS-kompatibilis természetes anyagok felhasználásával készülnek.

Lásd: További információk

Kérjen árajánlatot

Termék kategóriák

ELDON JAMES Szögescsőszerelvények

Szögescsöves szerelvényekTartalmazza a műanyag/fém Eldon James szögletes szerelvényeket a levegő, víz, üzemanyag, olaj és inert gázvezetékek csatlakoztatásához. Különböző csatlakozási típusokban és csőméretekben kapható, hogy különböző csőméretekhez illeszkedjen(4262 termék)

ELDON JAMES PEX csövek

PEX csövekRugalmas és hosszú élettartamú Eldon James csövek, amelyeket általában a rézcsövek helyettesítésére használnak. Akár 150 psi nyomást is képes ellenállni, és különböző belső és külső átmérőkkel kapható(21 termék)

ELDON JAMES Üzemanyagrendszer-szerszámok

Üzemanyag rendszerekGépjárműipari üzemanyagvezeték-csatlakozókészletek, amelyek 1/8, 5/32, 3/16 és 1/4 hüvelykes átmérőjű szöges Y-ket, pólókat, szűkítőket, könyököket és csatlakozókat tartalmaznak(1 termék)

ELDON JAMES Polipropilén csőszerelvények

Polipropilén csőszerelvényekKiváló minőségű hatszögletű csatlakozók kettős MNPT csatlakozással, két belső végű sárgaréz/acél cső csatlakoztatásához. Akár 150 psi nyomást is képes ellenállni, és különböző menetméretekben kapható(125 termék)

ELDON JAMES bilincsek és rögzítők

Csipeszek és rögzítőkKiváló minőségű polietilén mini bilincsek, amelyek megfelelnek az ASTM és NSF szabványoknak. Ideális csőszerelvények rögzítésére, 8, 9 és 11 fogas készlet változatban kapható(44 termék)

ELDON JAMES Polietilén csőszerelvények

Polietilén csőszerelvényekHDPE-ből készült hatszögletű mellbimbókat tartalmaz, amelyek magas vegyszer- és hőmérsékletállósággal rendelkeznek. -80 és 226 Fahrenheit fok közötti hőmérsékleten működik, és ideális az élelmiszer- és italiparban, valamint az orvosi iparban való használatra(4 termék)

ELDON JAMES poliuretán cső

Poliuretán csövek(499 termék)

ELDON JAMES cső- és tesztdugók

Cső- és tesztdugók(250 termék)

ELDON JAMES Cső

csőrendszer(136 termék)

ELDON JAMES Csőszerelvények

Csőszerelvény(76 termék)

ELDON JAMES Forgócsuklók

Forgócsuklók(20 termék)

Fontolható dolgok

Kereszthivatkozási alternatívák

Néhány Eldon James MPN keresztezi az egyéni hivatkozásokat a megfelelő Parker-modellszámokra. Tehát, ha olyan versenytárs terméket keres, amely vagy elfogyott, vagy elavult, akkor valószínű Raptor Supplies elérhető az egyenértékű Eldon James termék.

Szállítás

Ezek az Eldon James termékek a kicsitől a nagy méretig terjednek. Előfordulhat, hogy gondos csomagolást igényelnek, mivel egyes tételek megsérülhetnek a szállítás során. Ezért futárral és légi szállítmányozással szállítják a minimális állásidő érdekében.

Eldon Jamesről

Az Eldon James katalógus csőszerelvényeket, PEX-csöveket, üzemanyagrendszer-szerszámokat, gumitömlő-tartozékokat, bilincseket és rögzítőelemeket tartalmaz. A márka szöges szerelvények PVDF, polietilén, polipropilén, HDPE, nylon és rozsdamentes acél változatban kaphatók. 260 psi nyomást tesznek lehetővé. A nem koptató és nem korrozív Eldon James csatlakozók ideálisak az orvosbiológiai ipar számára. ROHS-kompatibilis természetes anyagok felhasználásával készülnek.

Főbb kereskedelmi nevek

Sorozatzárak

Sorozatzárak

Ezek a gyorscsatlakozó szerelvények lehetővé teszik nagy folyadékmennyiségek áthaladását alacsony vezetéknyomás mellett. Nem mágneses rugóval rendelkeznek az MRI-kompatibilitás érdekében, és kiváló egykaros kialakításúak, hogy ellenálljanak a nagy lehúzási erőnek és a nagy nyomásnak. Ezek a szerelvények süllyesztett illeszkedéssel védik a kont...

meghosszabbítja az O-gyűrűk élettartamát, ezáltal biztosítva a kiváló tömítést. Biztonsági kioldó mechanizmussal és hallható kattanással rendelkeznek a csatlakoztatáskor, hogy csökkentsék a véletlen szétkapcsolást.

Fonott Flexelene 135C cső

Fonott Flexelene 135C cső

Az Eldon James fonott Flexelene 135C csövet nagy tisztaságú, nyomás alatti folyadékokhoz tervezték. Ideális folyadékszállításhoz, közegfeldolgozáshoz, steril töltéshez, valamint gyógyszerészeti és biotechnológiai feldolgozáshoz. Ezek a TPE csövek nem tartalmaznak halogéneket és ftalátokat, és kiváló alternatívát jelentenek a szilikonnal szemben. Th...

Képesek ellenállni a -50 és 135°C közötti hőmérsékletnek. Ultratiszta folyadékátvitelre tervezték, és megfelelnek az ISO, CFR, CGLP, USP Class VI és az Európai Gyógyszerkönyv előírásainak.

Gyakran ismételt kérdések

Hol van Eldon James főhadiszállása?

A cég központja Denverben, Colorado államban található, és több mint 75000 XNUMX négyzetméteres gyártóüzeme van.

Milyen gépjármű-üzemanyagrendszer-szerszámokat kínálnak Raptor Supplies?

Az Eldon James autóipari üzemanyag-vezeték csatlakozókészletei szöges Y-ket, pólókat, csatlakozókat, szűkítőket és könyököket tartalmaznak.