Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ELDON JAMES N2HDPE mellbimbós menetes hatszögletű polipropilén 1/8 hüvelykes Npt - 10 db-os csomag | AB4NUQ 1ZHY1

ELDON JAMES N2HDPE mellbimbós menetes hatszögletű polipropilén 1/8 hüvelykes Npt - 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB4NUQ Modell: N2HDPEKereszthivatkozás: 1ZHY1

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€14.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHex mellbimbó
színekTermészetes
csatlakozásCsavarmenetes
Anyagpolietilén
Max. Nyomás260 psi
Temp. Hatótávolság-80 - 226F
Menetméret1 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)2.79
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMenetméretÁr
ELDON JAMES N4HDPE mellbimbós menetes hatszögletű polipropilén 1/4 hüvelykes Npt - 10 db-os csomag | AB4NUR 1ZHY2 N4HDPE1 / 4 "€10.13
ELDON JAMES N6HDPE mellbimbós menetes hatszögletű polipropilén 3/8 hüvelykes Npt - 10 db-os csomag | AB4NUT 1ZHY3 N6HDPE3 / 8 "€15.58
ELDON JAMES N8HDPE mellbimbós menetes hatszögletű polipropilén 1/2 hüvelykes Npt - 10 db-os csomag | AB4NUU 1ZHY4 N8HDPE1 / 2 "€18.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ELDON JAMES N2HDPE mellbimbós menetes hatszögletű polipropilén 1/8 hüvelykes Npt - 10 db-os csomag
€14.63 /Mértékegység