Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ELDON JAMES L0-16NK könyök 90 fokos 1 hüvelykes szöges PVC - 5 csomag | AB4NXJ 1ZJJ8

ELDON JAMES L0-16NK könyök, 90 fok, 1 hüvelykes szögesdrót PVC – 5 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB4NXJ Modell: L0-16NKKereszthivatkozás: 1ZJJ8

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€96.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKönyök, 90 fok
Barb méret1"
AlapanyagMűanyag
test anyagaPVC
színekTermészetes
TeljesítésRoHS megfelelő
Kapcsolat típusaszálkás kalász
Max. Nyomás260 psi @ 70 fok F
Temp. Hatótávolság-80 foktól 226 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBarb mérettest anyagaszínekMax. NyomásTemp. HatótávolságÁr
ELDON JAMES L0-10NK könyök 90 fokos 5/8 hüvelykes szögesdrót PVC - 5 db-os csomag | AB4NXG 1ZJJ6 L0-10NK5 / 8 "PVCTermészetes260 psi @ 70 fok F-80 foktól 226 fokig F€63.23
ELDON JAMES L0-12NK könyök 90 fokos 3/4 hüvelykes szöges PVC - 5 csomag | AB4NXH 1ZJJ7 L0-12NK3 / 4 "PVCTermészetes260 psi @ 70 fok F-80 foktól 226 fokig F€78.87
ELDON JAMES L0-8NK könyök 90 fokos 1/2 hüvelykes szögesdrót PVC - 5 db-os csomag | AB4NXN 1ZJK3 L0-8NK1 / 2 "PVCTermészetes260 psi @ 70 fok F-80 foktól 226 fokig F€47.67
ELDON JAMES L0-10WP könyök 90 fokos 5/8 hüvelyk polipropilén - 10 darabos csomag | AB4PFF 1ZKL7 L0-10WP5 / 8 "polipropilénfehér150 psi9 fok és 150 fok F között€28.93
ELDON JAMES L0-12WP könyök 90 fokos 3/4 hüvelykes polipropilén - 10 darabos csomag | AB4PFG 1ZKL8 L0-12WP3 / 4 "polipropilénfehér150 psi9 fok és 150 fok F között€29.49
ELDON JAMES L0-16WP könyök 90 fokos 1 hüvelyk polipropilén - 10 darabos csomag | AB4PFH 1ZKL9 L0-16WP1"polipropilénfehér150 psi9 fok és 150 fok F között€34.50
ELDON JAMES L0-8WP könyök 90 fokos 1/2 hüvelyk polipropilén - 10 darabos csomag | AB4PFM 1ZKN5 L0-8WP1 / 2 "polipropilénfehér150 psi9 fok és 150 fok F között€24.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ELDON JAMES L0-16NK könyök, 90 fok, 1 hüvelykes szögesdrót PVC – 5 db-os csomag
€96.00 /Mértékegység