SIEMENS B120AFC Molded Case Circuit Breaker, 1P, 20A, 120V, 1 Phase | CE6KTV

SIEMENS B120AFC öntött tokos megszakító, 1P, 20A, 120V, 1 fázis

Tétel: CE6KTV Modell: B120AFC

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar a megszakítóra
erősítők20
frame típusaB
Pólusok száma1
Feszültség120V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1786
Hajó magassága (cm)2
Hajó hossza (cm)10
Hajószélesség (cm)15
HS-kód8536308000

Termék részletek:

    • Siemens B120AFC megszakító ideális ipari gépekbe és berendezésekbe történő beépítéshez a rövidzárlat és túlterhelés elleni védelem érdekében
    • A hőmágneses kioldóegység hosszú távú és pillanatnyi áramkorlátozó védelmet is nyújt
    • A rakomány oldali füles kapcsokkal van felszerelve a biztonságos csatlakoztatáshoz szűk helyen
    • Csavar a rögzítési stílushoz a megszakító vízszintes vagy függőleges helyzetben történő felszereléséhez
    • Megfelel az UL szabványoknak

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkframe típusaPólusok számaFeszültségÁr
SIEMENS B11500S01 öntött tokos megszakító, 15A, 120 / 240V, egypólusú | CE6KTJ B11500S0115B1120 / 240V€215.72
SIEMENS B115AF öntött tokos megszakító, 15A, 120V, 1P, egyfázisú | CE6KTK B115AF15B1120V€151.89
ajánlatkérés
SIEMENS B115DF öntött ház megszakító, 15A, 120V, 1P, csavar | CE6KTL B115DF15B1120V€345.31
SIEMENS B115DFH öntött ház megszakító, 15A, hőmágneses kioldó | CE6KTM B115DFH15B1120V€362.67
SIEMENS B115H öntött tokos megszakító, 15A, 240V, 1P, egyfázisú | CE6KTN B115H15B1120V€34.71
SIEMENS B115HH öntött tokos megszakító, 15A, 120 / 240V, egyfázisú | CE6KTP B115HH15B1120V€80.96
SIEMENS B115HID öntött tokos megszakító, 15A, 120V, 1P, egyfázisú | CE6KTQ B115HID15B1120V€33.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SIEMENS B120AFC öntött tokos megszakító, 1P, 20A, 120V, 1 fázis