Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EKLIND 64825 gömbfej hatlapfejű kulcs T 2.5 mm, 9 hüvelyk hosszúság - 4 db-os csomag | AD9EBV 4RB93

EKLIND 64825 Golyóvég hatlapfejű kulcs T 2.5 mm, 9 hüvelyk hosszúság – 4 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AD9EBV Típus: 64825Kereszthivatkozás: 4RB93
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
€26.12 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGömbvégű hatlapkulcs
Kar hosszúság9"
Penge anyagÖtvözött acél
befejezFekete oxid
Kezelje a színtKék
Fogantyúhossz2"
FogantyúGumi
Fogantyú típusaErgonomikus, csúszásgátló párnafogantyú
SAE vagy metrikusMetric
AlakT
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Tipp mérete2.5mm
Működési szög35 fokig

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8204110060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMérés típusaKar hosszúságPenge anyagSAE vagy metrikusAlakTether képesTipp méretebefejezPkg. Menny.Ár
EKLIND 19716 Golyóvég hatlapfejű kulcs 6.20 hüvelykes L alakú | AB8VWT 29RU93 19716Metric6.2 "Ötvözött acélMetricLNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)8mmFényes1€9.03
EKLIND 18256 Golyóvég hatlapfejű kulcs L 7/8 hüvelyk 12-3/4 hüvelyk hosszúság | AB9GAT 2CYB3 18256-12.75 "Hőkezelt 8650 króm nikkelötvözet HexacélSAELNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)7 / 8 "Fekete oxid1€118.86
EKLIND 18264 Golyóvég hatlapfejű kulcs L 1 hüvelyk 14-1/4 hüvelyk hosszúság | AB9GAU 2CYB4 18264-14.25 "Hőkezelt 8650 króm nikkelötvözet HexacélSAELNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)1"Fekete oxid1€159.62
EKLIND 18203 Golyóvég hatlapfejű kulcs 0.050 2-53/64in L - 10 db-os csomag | AD6YXY 4CR61 18203-2 53 / 64 "Ötvözött acélSAELNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)0.05 "Fekete oxid10€14.54
EKLIND 18204 Golyóvég hatlapfejű kulcs L 1/16 hüvelyk 3 hüvelyk hosszúság - 10 db-os csomag | AD6YXZ 4CR62 18204-3"Ötvözött acélSAELNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)1 / 16 "Fekete oxid10€15.60
EKLIND 18205 gömbfejű hatlapfejű kulcs 5/64in 3-13/64in L - 10 db-os csomag | AD6YYA 4CR63 18205-3 13 / 64 "Ötvözött acélSAELNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)5 / 64 "Fekete oxid10€14.40
EKLIND 18206 gömbfejű hatlapfejű kulcs L 3/32in 3-3/8in L - 10 db-os csomag | AD6YYB 4CR64 18206-3.375 "Ötvözött acélSAELNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)3 / 32 "Fekete oxid10€15.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EKLIND 64825 Golyóvég hatlapfejű kulcs T 2.5 mm, 9 hüvelyk hosszúság – 4 db-os csomag
€26.12 /csomag