Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FULHAM WH8-120-L elektronikus előtét azonnali 120V 13-220W | AH4RCY 35JE69

FULHAM WH8-120-L Elektronikus Előtét Instant 120V 13-220W

Raktáron
Tétel: AH4RCY Modell: WH8-120-LKereszthivatkozás: 35JE69
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
€108.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektronikus ballaszt
AC erősítők1.8
Előtétfaktor1.18
BallasztcsaládWorkHorse
Előtét típusaElektronikus
Magasság1"
Bemeneti watt13 a 220
Lámpa típusaKompakt fénycső, T2, T5HO, T8HO, T10, T10HO, T12, T12HO
Lámpa Watts220
Hossz19.25 "
FényteljesítményNormál
Min. Kezdő hőmérséklet.-20 fok F
Az F17T8 lámpák száma6
Az F25T12 lámpák száma2, 3 vagy 4
Az F25T8 lámpák száma6
Az F28T8 lámpák száma6
Az F32T8 lámpák száma6
F32T8 (26W) lámpák száma6
F32T8 (28W) lámpák száma6
F32T8 (30W) lámpák száma6
Az F32T8U lámpák száma6
F40T12 U-Bend lámpák száma2, 3, 4 vagy 5
Lámpák száma6
Power Factor0.9-nél nagyobb
Indítás típusaAzonnali
Teljes harmonikus torzításKevesebb mint 33%
Feszültség120
Szélesség1.75 "
Vezeték típusaPárhuzamos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0206
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)53.09
Hajószélesség (cm)7.11
Származási országCN

Termék részletek:

    • Előtét-fényerő: Nem
    • F13T8 lámpák száma: 4, 5 vagy 6
    • F15T8 lámpák száma: 5 vagy 6
    • F18/19T8 lámpák száma: 3, 4, 5 vagy 6
    • F20T12 lámpák száma: 3, 4, 5 vagy 6
    • Az F24T5 lámpák száma: 4, 5 vagy 6
    • F30T8 lámpák száma: 3, 4, 5 vagy 6
    • F30T12 lámpák száma: 2, 3, 4 vagy 5
    • F34T12 lámpák száma: 2, 3, 4 vagy 5
    • Az F39T5 lámpák száma: 3, 4 vagy 5
    • F40BX lámpák száma: 3,4 vagy 5
    • F40T10 lámpák száma: 2,3,4 vagy 5
    • F40T12 lámpák száma: 2, 3, 4 vagy 5
    • F48T12 lámpák száma: 2, 3, 4 vagy 5
    • Az F48T8 lámpák száma: 2, 3 vagy 4
    • F50BX lámpák száma: 2, 3 vagy 4
    • F54T5 lámpák száma: 1 vagy 2
    • F55BX lámpák száma: 1 vagy 3
    • F60/F64T12 lámpák száma: 2, 3 vagy 4
    • Az F60T8 lámpák száma: 2, 3 vagy 4
    • Az F72T12 lámpák száma: 2, 3 vagy 4
    • F58T8 lámpák száma: 2
    • F60T12 lámpák száma: 2 vagy 3
    • F64T12 lámpák száma: 2
    • F96T12 lámpák száma: 2
    • F80T5 lámpák száma: 1

Termékváltozatok

TermékekModellMin. Kezdő hőmérséklet.AC erősítőkBallasztcsaládLámpák számaPower FactorIndítás típusaFeszültségSzélességÁr
FULHAM WH1-120-L Elektronikus előtét munkaló -20 fok F 0.20A | AH4RCB 35JE49 WH1-120-L-20 fok F0.20WorkHorse20.9-nél nagyobbAzonnali1201"€50.25
FULHAM WH2-120-L Elektronikus Előtét Instant 120V 0.33A | AH4RCD 35JE51 WH2-120-L-20 fok F0.33WorkHorse20.9-nél nagyobbAzonnali1201"€55.85
FULHAM WH2-120-C elektronikus előtét 120V 0.33A 5-35 Szélesség | AH4RCE 35JE52 WH2-120-C-20 fok F0.33WorkHorse20.9-nél nagyobbAzonnali1201.75 "€49.60
FULHAM WH2-277-L Elektronikus Előtét Instant 0.15A 5-35 Szélesség | AH4RCF 35JE53 WH2-277-L-20 fok F0.15WorkHorse20.9-nél nagyobbAzonnali2771"€47.90
FULHAM WH2-277-C elektronikus előtét azonnali 277V -20 fok F | AH4RCG 35JE54 WH2-277-C-20 fok F0.15WorkHorse20.9-nél nagyobbAzonnali2772 5 / 16 "€48.53
FULHAM WH22-120-L Elektronikus előtét 120V -20 F 5-35 Szélesség | AH4RCH 35JE55 WH22-120-L-20 fok F0.25WorkHorse20.9-nél nagyobbAzonnali1201"€49.54
FULHAM WH22-120-C elektronikus előtét -20 fok F 0.25A 5-35 szélesség | AH4RCJ 35JE56 WH22-120-C-20 fok F0.25WorkHorse20.9-nél nagyobbAzonnali1201.75 "€49.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FULHAM WH8-120-L Elektronikus Előtét Instant 120V 13-220W
€108.23 /Mértékegység