EKLIND

Az Eklind Tool termékek ötvözött acélszerkezettel rendelkeznek, amelyek szerkezeti szilárdságot biztosítanak, és ellenállnak a nagy terhelés alatti hajlításnak/törésnek. Eklind T-fogantyús imbuszkulcsok T-alakú konstrukció kényelmes markolattal egy méretben a csavarok/csavarok egyszerű kézi eltávolításához. Ezeket a T-fogantyús imbuszkulcsokat állvánnyal vagy tasakkal szállítjuk, hüvelykes és metrikus méretben is. Az Eklind gömbvégű imbuszkulcs karján egy gömbprofil található, amely 360 fokos elfordulást biztosít rozsdamentes acél vagy ötvözött acél pengével.

Lásd: További információk

Kérjen árajánlatot

Termék kategóriák

EKLIND hatlapú és torx kulcskészletek

Hex és Torx kulcskészletek22 darab gömbölyű / kombinált hatlapú és Torx kulcskészletet tartalmaz, amelyeket a nehezen mozgatható csavarok meglazítására vagy meghúzására terveztek. Ergonomikus L- / T-alakú fogantyúval rendelkezik a kényelmes fogásért és a megnövelt fordulóerőért (177 termék)

EKLIND Hatlapfejű/Torx kulcsok

Hex / Torx kulcsokANSI- / ASME-tanúsítvánnyal rendelkező hat / Torx kulcsok hőkezelt, edzett és edzett ötvözött acélból. Ergonómikus L- / T-alakú fogantyúval rendelkezik a nagyobb fordulóerő és kényelem érdekében. Ideális szűk helyeken történő munkavégzéshez (250 termék)

EKLIND Csavarhúzók

csavarhúzókANSI / ASME tanúsítással ellátott, ipari minőségű csavarhúzók tartós ötvözött acélból. Akár 30 fokos szögben is képes dolgozni a szűk helyek eléréséhez, és ideális a belső hatlapú foglalatú rögzítőkkel való használatra (3 termék)

EKLIND hatlapú kulcstartók

Hatlapfejű kulcstartókANSI B18.3 tanúsítvánnyal rendelkező ötvözött acél univerzális hatszögletű kulcstartók 22 résszel akár 3/8 hüvelyk átmérőjű hüvelykes, metrikus és Torx hatlapú kulcsok tárolására (1 termék)

Fontolható dolgok

Kereszthivatkozási alternatívák

Az Eklind Tool MPN-ek (a gyártói cikkszámok) általában külön hivatkoznak a megfelelő Beta Tools, Bondhus modellszámokra. Tehát, ha olyan hatlapfejű/Torx kulcsokat vagy csavarhúzókat keres, amelyek vagy elfogytak, vagy ritka méretűek, akkor valószínűleg Raptor Supplies rendelkezésre áll az alternatív termék.

Szállítás

Ezek az Eklind Tool termékek általában kis méretűek, és kompakt csomagolást igényelnek. Futárszállításra és nem légi fuvarozásra alkalmasak.

Eklindról

Az Eklind Tool termékek ötvözött acélszerkezettel rendelkeznek, amelyek szerkezeti szilárdságot biztosítanak, és ellenállnak a nagy terhelés alatti hajlításnak/törésnek. Eklind T-fogantyús imbuszkulcsok T-alakú konstrukció kényelmes markolattal egy méretben a csavarok/csavarok egyszerű kézi eltávolításához. Ezeket a T-fogantyús imbuszkulcsokat állvánnyal vagy tasakkal szállítjuk, hüvelykes és metrikus méretben is. Az Eklind gömbvégű imbuszkulcs karján egy gömbprofil található, amely 360 fokos elfordulást biztosít rozsdamentes acél vagy ötvözött acél pengével.

Főbb kereskedelmi nevek

Ergo-Fold kulcskészletek

Ergo-Fold kulcskészletek

Ezek a felhajtható készletek különféle népszerű méretű kulcsokat, Torx kulcsokat és csavarhúzókat tartalmaznak, egyetlen kényelmes fogantyúval, hogy megakadályozzák az egyes kulcsok elvesztését. Ergonomikus alakú kemény műanyag burkolattal rendelkeznek a kényelmes fogás, a csúszásmentesség és a felhasználó biztonsága érdekében. A felhasználók beállíthatják a kulcsot 90 d-re...

egrees a maximális tőkeáttétel érdekében, és teljesen hajtsa ki a kulcsot, hogy csavarhúzóként működjön.

Power-T gombok

Power-T gombok

Ezek a Power-T fogantyúkulcsok szilárd acélmaggal rendelkeznek, amely kiváló szilárdságot biztosít, és ellenáll a hajlításnak/törésnek kemény igénybevétel esetén. Ezenkívül hőkezeltek és felületkezelésen/bevonatokon mennek keresztül a maximális szilárdság és rozsdaállóság érdekében. Kettős formájú markolattal vannak felszerelve, amely fokozott kényelmet és csúszást biztosít...

ellenállás az extra nyomatékért és a biztonságért.

PSD professzionális precíziós csavarhúzók

PSD professzionális precíziós csavarhúzók

Ezek a csavarhúzók hőkezelt ötvözött acélszerkezettel rendelkeznek, precíziósan megmunkált hegyekkel a szerkezeti szilárdság és a tartósság érdekében. Nagy ergonómikus fogantyúkkal rendelkeznek, puha öntőformával a kényelem érdekében, és nagy forgóvégsapkával a pontos ujjbeggyel történő irányítás érdekében. Ezek a csavarhúzók hegyes kivitelben kaphatók...

mint a hatszögletű, gömb-hatszögű, réses, Phillips és Torx.

Gyakran ismételt kérdések

Mi a szín jelentősége az Eklind szerszámoknak?

Az Eklind szerszámok színkóddal vannak ellátva a jobb azonosítás érdekében. A hüvelykes billentyűk piros színűek, a metrikus méretű billentyűk kék színűek, míg a Torx billentyűk zöld színűek.

Milyen szabványoknak felelnek meg az Eklind termékek?

Az Eklind termékek megfelelnek vagy meghaladják a vonatkozó ASME és ANSI szabványokat a kiváló minőség érdekében.

Mik azok az univerzális hatkulcsos állványok?

Az univerzális imbuszkulcsos állványok különféle, egy hüvelykes, metrikus vagy torx hatlapú kulcsok elhelyezésére alkalmasak a biztonságos tárolás érdekében. Ezek az állványok falra/padra rögzíthetők vagy egymáshoz rögzíthetők.