Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EKLIND 15060 gömbfejű torxkulcs L T60 8-1 / 4 hüvelyk hosszúság | AB9FZA 2CXZ5

EKLIND 15060 Golyóvég Torx kulcs L T60 8-1/4 hüvelyk hossz

Raktáron
Tétel: AB9FZA Típus: 15060Kereszthivatkozás: 2CXZ5
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
€18.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLabda vége Torx kulcs
Kar hosszúság8.25 "
Penge anyagHőkezelt 8650 króm nikkelötvözet Hexacél
befejezFekete oxid
Kezelje a színtSzürke
Fogantyúhossz1.625 "
FogantyúAcél
Fogantyú típusaEgyszerű
SAE vagy metrikusSAE és metrikus
AlakL
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Tipp méreteT60
Működési szög35 fokig

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8204110060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKar hosszúságFogantyúhosszTipp méreteÁr
EKLIND 15006 golyósvég Torx kulcs L T6 2-25/32 hüvelyk hosszúság | AB9FYK 2CXX9 150062 25 / 32 "1 / 2 "T6€9.85
EKLIND 15007 golyósvég Torx kulcs L T7 2-53/64 hüvelyk hosszúság | AB9FYL 2CXY1 150072 53 / 64 "1 / 2 "T7€9.32
EKLIND 15008 Golyóvég Torx kulcs L T8 3 hüvelyk hosszúság | AB9FYM 2CXY2 150083"9 / 16 "T8€9.32
EKLIND 15009 golyósvég Torx kulcs L T9 3-13/64 hüvelyk hosszúság | AB9FYN 2CXY3 150093 13 / 64 "19 / 32 "T9€9.32
EKLIND 15010 golyósvég Torx kulcs L T10 3-3/8 hüvelyk hosszúság | AB9FYP 2CXY4 150103.375 "43 / 64 "T10€3.34
EKLIND 15015 golyósvég Torx kulcs L T15 3-37/64 hüvelyk hosszúság | AB9FYQ 2CXY5 150153 37 / 64 "23 / 32 "T15€3.65
EKLIND 15020 golyósvég Torx kulcs L T20 3-3/4 hüvelyk hosszúság | AB9FYR 2CXY6 150203.75 "3 / 4 "T20€3.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EKLIND 15060 Golyóvég Torx kulcs L T60 8-1/4 hüvelyk hossz
€18.17 /Mértékegység