WELCH 3041-01 vákuumszivattyú, bemeneti méret 5/8 hüvelykes NPT, 13/32 LE, 5/8 hüvelykes NPT kimenet | CE9CKP 55ZK64

WELCH 3041-01 vákuumszivattyú, bemeneti méret 5/8 hüvelykes NPT, 13/32 LE, 5/8 hüvelykes NPT kimenet

Raktáron
Cikkszám: CE9CKP Modell: 3041-01Kereszthivatkozás: 55ZK64

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,585.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégszivattyú
DesignOlajmentes
Ingyenes levegő CFM @ 0 In. Hg0.37
Ingyenes levegő CFM @ 0 PSI2.79
Teljes terhelésű erősítők5.3
HP13/32
Hz60
Bemeneti méret5 / 8 "NPT
Max. Vákuum29.9 "Hg
Kimeneti méret5 / 8 "NPT
Teljes magasság6.1 "
Teljes hossz18.2 "
Teljes szélesség9.1 "
Fázis1
RPM1740
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.24
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
WELCH 3061-01 vákuumszivattyú, bemeneti méret 5/8 hüvelykes NPT, 13/32 LE, 5/8 hüvelykes NPT kimenet | CE9CKQ 55ZK65 3061-01€5,970.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WELCH 3041-01 vákuumszivattyú, bemeneti méret 5/8 hüvelykes NPT, 13/32 LE, 5/8 hüvelykes NPT kimenet
€5,585.52 /Mértékegység