Az Eemax SPEX3012T elektromos tartály nélküli vízmelegítőt szállodákban és éttermekben használják a megbízható és hatékony melegvízellátás biztosítására. Azonnali meleg vizet biztosít, így nincs szükség tárolótartályra.
Jellemzők:
- Digitális kijelzővel és billentyűzettel van felszerelve az egyszerű kezelés érdekében, valamint 3/8 hüvelykes hideg bemenettel és meleg kimenettel rendelkezik, ami növeli a felhasználó kényelmét.
- Ez az egység 25 A-en működik, 120 VAC üzemi feszültséggel, ami megbízható teljesítményt biztosít.
- Használja a vízszintes és függőleges szerelési tájolást, beltéri használatra alkalmas, rugalmas telepítést kínál a helyigény alapján.
- Ez a 120 V-os, mosogató alatti, tartály nélküli vízmelegítő hőre lágyuló házzal készült, amely biztosítja a tartósságot és a megbízhatóságot különféle beállításokban.
- Kompressziós típusú be- és kimenetekkel rendelkezik, amelyek nikróm elemet tartalmaznak, és legalább 30 psi víznyomást tesznek lehetővé a hatékony és biztonságos vízmelegítés érdekében.
- Ez a fűtőkészülék falra szerelhető, és 12 AWG vezetékkel rendelkezik a telepítés egyszerűsítése és a rendszer általános megbízhatóságának növelése érdekében.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni ennek a 120 V-os, mosogató alatti, tartály nélküli vízmelegítőnek a kiválasztásakor?
V. A főbb tényezők közé tartozik az alkalmazás típusa, a teljesítményigény, az áramlási sebesség, a helyszűke, a hőmérséklet-szabályozási jellemzők, a biztonsági mechanizmusok, a garancia, a szabványoknak való megfelelés, a víznyomással való kompatibilitás, a hőmérséklet-tartomány, az energiahatékonyság, a karbantartási követelmények és a telepítési szempontok.
K. Mi az Eemax SPEX3012T tartály nélküli vízmelegítő öndiagnosztikai funkciója?
V. Az egység öndiagnosztikával és intelligens vezérlőkkel van felszerelve, amelyek lehetővé teszik a hatékony megfigyelést és hibaelhárítást, biztosítva a megbízható és problémamentes működést.
K. Milyen biztonsági óvintézkedéseket kell tennem az Eemax elektromos tartály nélküli vízmelegítő használatakor?
A.
- Biztosítsa a szakszerű telepítést a helyi előírásoknak és szabványoknak megfelelően.
- Az elektromos veszélyek elkerülése érdekében ellenőrizze a megfelelő elektromos csatlakozásokat és földelést.
- Rendszeresen ellenőrizze a szivárgást, és haladéktalanul orvosoljon minden problémát.
- A vízhőmérsékletet állítsa biztonságos szintre, hogy elkerülje a leforrázást.
- Szereljen be nyomáscsökkentő szelepeket a túlzott nyomás kezelésére az egységen belül.
- A fűtőelem környékét tartsa távol az éghető anyagoktól.
- Rendszeresen öblítse át az egységet az üledék eltávolítása és a hatékonyság megőrzése érdekében.
- Tartsa be a használati útmutatóban leírt karbantartási irányelveket.
- Vészhelyzet esetére szereljen fel megfelelő elzárószelepeket.
- Ismerkedjen meg az egység vészleállítási eljárásaival.
- Tartsa távol a fűtőtestet gyúlékony anyagoktól és vegyszerektől.
- Fagyos körülmények között tegyen intézkedéseket a víz befagyásának megakadályozására az egységen belül.
- Rendszeresen ellenőrizze, hogy nincs-e rajta korrózió vagy elhasználódás jele.
- Tanítsa meg a háztartás tagjait a biztonságos üzemeltetésről és a vészhelyzeti eljárásokról.