Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INGERSOLL-RAND 5RANP1 légcsavarhúzó 39–70 hüvelyk. | AD3CQU 3Y532

INGERSOLL-RAND 5RANP1 légcsavarhúzó 39–70 hüvelyk.

Raktáron
Tétel: AD3CQU Modell: 5RANP1Kereszthivatkozás: 3Y532
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
€1,389.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégcsavarhúzó
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő4.0
CFM @ Teljes terhelés17.0
Tengelykapcsoló típusaPozitív állkapocs
AdóIpari
Szabad sebesség900 rpm
Fogantyú típusaPisztoly
Min. Tömlő mérete1 / 4 "
MűveletMegfordítható
Teljes hossz8"
Szükséges nyomás90 psi
Fojtószelep típusaravasz
Nyomatéktartomány lágy húzás39-70 in.-lb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2375
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)32
Hajószélesség (cm)17.27
HS-kód8205400000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Hex bit (1/4 ")

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszLégbevezetőÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCFM @ Teljes terhelésAdóSzabad sebességFogantyú típusaMin. Tömlő méreteÁr
INGERSOLL-RAND 371 légcsavarhúzó, 115 hüvelykes lb. | AC9QZQ 3JD32 3717.25 "1 / 4 "NPT4.029.0általános1800 rpmPisztoly3 / 8 "€332.19
INGERSOLL-RAND 7RLMC1 légcsavarhúzó 20–110 hüvelyk | AD3CQB 3Y506 7RLMC112 "1 / 4 "NPT4.027.0Ipari1200 rpmSorban5 / 16 "€3,154.82
INGERSOLL-RAND 7RAMC1 légcsavarhúzó 20-110 hüvelyk. | AD3CQC 3Y507 7RAMC110.5 "1 / 4 "NPT4.027.0Ipari1000 rpmPisztoly5 / 16 "€3,592.26
INGERSOLL-RAND 5RLNC1 légcsavarhúzó, 13–75 hüvelyk. | AD3CQR 3Y529 5RLNC110.75 "1 / 4 "NPT4.016.0Ipari1000 rpmSorban1 / 4 "€1,585.72
INGERSOLL-RAND 5RALP1 légcsavarhúzó 19-35 hüvelyk. | AD3CQW 3Y536 5RALP17.25 "1 / 4 "NPT4.017.0Ipari2000 rpmPisztoly1 / 4 "€1,352.21
INGERSOLL-RAND 5RALC1 légcsavarhúzó 13–35 hüvelyk. | AD3CQX 3Y538 5RALC18.75 "1 / 4 "NPT4.017.0Ipari2000 rpmPisztoly1 / 4 "€1,425.28
INGERSOLL-RAND 1RPNS1 légcsavarhúzó, bevonatos markolat, 13 CFM, 1000 RPM, 90 PSI | AD3FKJ 3YU84 1RPNS18.75 "1 / 8 "NPT2.013.0Ipari1000 rpmSorban1 / 4 "€1,925.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INGERSOLL-RAND 5RANP1 légcsavarhúzó 39–70 hüvelyk.
€1,389.46 /Mértékegység