Az Eemax HA027240 elektromos tartály nélküli vízmelegítő egy modern és hatékony készülék, amely igény szerint meleg vizet biztosít tárolótartály nélkül. Azonnal fel tudja melegíteni a vizet, amint az átfolyik az egységen, kiküszöbölve a hagyományos tartályos fűtőberendezésekkel járó készenléti energiaveszteséget. Következésképpen ez az Eemax HomeAdvantage II melegítő olyan helyzetekben hasznos, amikor folyamatos és azonnali melegvíz-ellátásra van szükség. Vendéglátásban, egészségügyben, gyártásban és vendéglátásban használják.
Jellemzők:
- Az Eemax HA027240 elektromos tartály nélküli vízmelegítő digitális kijelzővel rendelkezik, amely a víz hőmérsékletét Fahrenheitben mutatja.
- Hőmérsékletszabályozása 80-140 Fahrenheit-fok között van, 1 fokos lépésekben.
- Ez az Eemax HomeAdvantage II vízmelegítő menetes a könnyű csere érdekében, és réz merülő fűtőelemekkel rendelkezik, sárgaréz tetejével a nagyobb tartósság érdekében.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Ez az Eemax HA027240 elektromos tartály nélküli vízmelegítő képes-e egyszerre több szerelvényt is ellátni meleg vízzel?
V. Igen, sok elektromos tartály nélküli vízmelegítő képes egyidejűleg több szerelvényt is ellátni meleg vízzel, az egység kapacitásától függően. Több nagy igényű berendezés egyidejű használata azonban befolyásolhatja a teljes vízhőmérsékletet.
K. Ez a tartály nélküli vízmelegítő rendszeres karbantartást igényel?
V. Bár ennek az elektromos tartály nélküli vízmelegítőnek általában alacsonyabb karbantartási igénye van, mint a hagyományos fűtőberendezéseknek, ajánlatos az egységet rendszeresen átöblíteni az ásványi lerakódások eltávolítása érdekében. A rendszeres karbantartás segít fenntartani a hatékonyságot és meghosszabbítja a fűtőelem élettartamát.
K. Milyen szempontokat vegyek figyelembe a vízmelegítő telepítési helyének kiválasztásakor?
A.
- Beltéri használatra készült, de ha kültéren van felszerelve, ezt az Eemax HA027240 elektromos tartály nélküli vízmelegítőt védőburkolatban kell elhelyezni.
- Győződjön meg arról, hogy a készülék védve van a rovaroktól, esőtől, fröccsenő víztől, napfénytől és törmeléktől.
- A karbantartás vagy javítás megkönnyítése érdekében válasszon egy kényelmesen elérhető helyet.
- Annak elkerülése érdekében, hogy a gyerekek a forró felületeket manipulálják vagy megsérüljenek, tartsa távol a vízmelegítőt és a melegvíz-elvezető csövet.
- Az Eemax HA027240 vízmelegítő nem igényel légtelenítést, rugalmas elhelyezést biztosít.
- Kerülje a magas páratartalmú, nedves vagy poros helyeket, és óvja a készüléket a víztől.
- Ne szerelje fel elektromos dobozok, csomópontok fölé vagy potenciális vízszivárgási források alá, mint például vízvezetékek vagy légkondicionáló vezetékek.
- Fontolja meg a telepítést lefolyó és csepegtető edények az anyagi kár minimalizálása szivárgás esetén.
K. Használhatok bármilyen csavart a vízmelegítő felszereléséhez?
V. Javasoljuk, hogy legalább 1 hüvelyk hosszú csavarokat használjon. A rövidebb csavarok használata veszélyeztetheti a telepítés stabilitását. Győződjön meg arról, hogy a csavarok megfelelnek a rögzítési felületnek, és biztonságosan tartják a vízmelegítő súlyát.
K. Felszerelhetem a vízmelegítőt bármilyen felületre?
V. A rögzítési felület legyen szilárd és biztonságos. Ne szerelje fel a vízmelegítőt olyan felületre, amely esetleg nem nyújt megfelelő tartást.