EEMAX Általános rendeltetésű, lakossági tartály nélküli vízmelegítők


Szűrő
Mélység: 3.75 " , Beépítési: Fal , NEMA minősítés: 1 , fázis: 1 , Nyomástartomány: 150 psi , Temp. Hatótávolság: 80 fok és 140 fok F között , Feszültség: 240
StílusModellerősítőkMagasságWattsSzélességVezetékméretÁr (ÁFA nélkül)
A
HA008240
3311.75 "80007.25 "8 AWG€398.48
B
HA011240
4611.75 "11,0007.25 "6 AWG€672.79
B
HA013240
5411.75 "13,0007.25 "6 AWG€787.28
A
HA018240
7517 "18,00014 "8 AWG€872.01
A
HA024240
10017 "24,00017 "6 AWG€1,043.10
C
HA027240
11317 "27,00017 "8 AWG€1,375.06
B
HA036240
15017 "36,00019 "8 AWG€1,549.80

Általános rendeltetésű, lakossági tartály nélküli vízmelegítők

Az Eemax általános célú elektromos tartály nélküli vízmelegítőket úgy tervezték, hogy azonnali melegvíz-ellátást biztosítsanak a kereskedelmi fürdőszobákban, zuhanyzókban és szökőkutakban. Ezek a kompakt vízmelegítők 99%-ban energiahatékonyak, és külső LED-es hőmérséklet-kijelzővel rendelkeznek, amely beállító gombbal rendelkezik a hőmérséklet beállításához, a felhasználói igényeknek megfelelően. Válasszon az elektromos vízmelegítők széles kínálatából, amelyek 8000-36000 W teljesítménytartományban állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?