Az Eemax HA008240 elektromos tartály nélküli vízmelegítő igény szerint meleg vizet biztosít tárolótartály nélkül. Hasznos szállodákban, éttermekben és kereskedelmi munkahelyeken. A hagyományos vízmelegítőkkel ellentétben, amelyek folyamatosan karbantartják a melegvíz-tárolót, ez a tartály nélküli fűtőberendezés csak akkor melegít vizet, amikor szükséges, minimalizálva az energiafogyasztást és a közüzemi költségeket.
Jellemzők:
- Az Eemax HA008240 elektromos tartály nélküli vízmelegítő hőmérséklet-szabályozása 80 és 140 F között van, 1 fokos lépésekben.
- Réz merülő fűtőelemekkel rendelkezik, sárgaréz tetejével a nagyobb tartósság érdekében, és menetes az egyszerű csere érdekében.
- Ez az Eemax HomeAdvantage II vízmelegítő digitális kijelzővel rendelkezik, amely a víz hőmérsékletét Fahrenheitben mutatja.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Milyen szempontokat vegyek figyelembe a vízmelegítő telepítési helyének kiválasztásakor?
A.
- Beltéri telepítés: Ezt a terméket beltéri használatra tervezték, de ha szabadban szerelik fel, akkor védőburkolatban kell elhelyezni.
- Elemek elleni védelem: Győződjön meg arról, hogy az egység védve van az esőtől, a fröccsenő víztől, a közvetlen napfénytől, a törmeléktől és a rovaroktól.
- Kerülje a fagyos hőmérsékletet: Ne telepítse olyan helyre, ahol fagypont lehet, mert visszafordíthatatlan károkat okozhat.
- megközelíthetőség: Válasszon egy könnyen elérhető helyet a karbantartás vagy javítás megkönnyítése érdekében.
- Gyermekbiztonság: A vízmelegítőt és a melegvíz-kivezető csövet tartsa távol a gyermekektől, hogy elkerülje a forró felületek által okozott manipulálást vagy sérüléseket.
- Szellőztetés nem szükséges: Ez az Eemax vízmelegítő nem igényel légtelenítést, rugalmas elhelyezést biztosít.
- Kerülje a nedves vagy nedves területeket: Kerülje a túlzott páratartalomnak, nedvességnek vagy pornak kitett helyeket, és ne érje víz vagy más folyadék.
- Vigyázat a beépítési magassággal: Ne telepítse elektromos dobozok, csomópontok fölé vagy potenciális vízszivárgásforrások alá, mint például vízvezetékek vagy légkondicionáló vezetékek.
- Vagyonvédelem: Fontolja meg a telepítést lefolyó és csepegtető edények az anyagi kár minimalizálása szivárgás esetén.
K. Hogyan rögzítsem a tartály nélküli vízmelegítőt a rögzítési felülethez?
A.
- Rögzítse az egységet a rögzítési felülethez négy csavarral, mindegyik legalább 1 hüvelyk hosszú. Használja erre a célra a fűtőelem mindkét oldalán található beépített rögzítőelemeket.
- Győződjön meg arról, hogy a rögzítési felület szilárd és biztonságos, hogy stabil alapot biztosítson a vízmelegítő számára.
- A csavarok rögzítése előtt győződjön meg arról, hogy a tartály nélküli vízmelegítő vízszintesen áll. Segít az optimális teljesítmény és a könnyű karbantartás biztosításában.
- A beszerelés és szervizelés megkönnyítése érdekében javasolt az Eemax HA008240 tartály nélküli vízmelegítő beépítése a bal, illetve a jobb oldali bemeneti és kimeneti vízcsatlakozással.
K. Milyen lépésekkel kell beszerelni ezt az Eemax HA008240 elektromos tartály nélküli vízmelegítőt?
A.
- Csatlakoztassa a HOT WATER vezetéket a vízmelegítő KIMENETI csatlakozójához a bal oldalon, a HIDEG VÍZ vezetéket pedig a jobb oldali INLET-hez, amikor az egység felé néz. Biztosítsa a biztonságos rögzítést.
- Mindkét szerelvény meghúzása után nyisson ki több melegvíz-csapot, és hagyja, hogy a víz 2-3 percig folyjon át a fűtőberendezésen. Ez eltávolítja a levegőt a vezetékekből. Ennek elmulasztása a fűtőelemek maradandó károsodását okozhatja.
- Ha bármilyen karbantartás során levegő jut a vízvezetékbe, kapcsolja ki a vízmelegítőt. A károsodás elkerülése érdekében öblítse ki a levegőt, mielőtt a készüléket bekapcsolná.
- A vízvezeték-szerelés befejezése után gondosan ellenőrizze az összes csatlakozást, csatlakozást és a nyomáscsökkentő szelepet (ha van) szivárgás szempontjából. A vízvezeték-rendszer integritásának megőrzése érdekében haladéktalanul orvosoljon minden szivárgást.
K. Milyen típusú vezetéket és idomszert használjak az elektromos csatlakozáshoz?
V. Használjon megfelelő huzalmérőt, amely megfelel a használt megszakítók méretére vonatkozó összes vonatkozó elektromos előírásnak. Futtassa a megfelelő vezetékkészleteket a munkahelyi fő megszakító paneltől a tartály nélküli vízmelegítőig.
K. Szükségem van külön földelő vezetékre minden bejövő áramkörhöz?
V. Igen, minden egyes bejövő áramkörhöz külön földelővezeték szükséges a megfelelő elektromos telepítéshez.
K. Hogyan biztosíthatom az elektromos csatlakozások helyességét és biztonságát?
A.
- Ellenőrizze még egyszer az elektromos csatlakozásokat, hogy megbizonyosodjon azok helyességéről.
- Győződjön meg arról, hogy minden vezetékcsatlakozás szoros és biztonságos.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő megszakítóméretet és huzalmérőt használt-e.
- Győződjön meg arról, hogy az egység a vonatkozó kódok szerint csatlakozik a földhöz.
K. Miért javasolt, hogy a vízcsatlakozások a bal és a jobb oldalon legyenek?
A. A beszerelés és szervizelés megkönnyítése érdekében szerelje fel a tartály nélküli vízmelegítőt úgy, hogy a bemeneti és kimeneti vízcsatlakozás a bal, illetve a jobb oldalon legyen. Ez a konfiguráció leegyszerűsítheti a vízvezeték-csatlakozásokat, és kényelmesebbé teheti a karbantartási feladatokat.