Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EEMAX HA011240 tartály nélküli vízmelegítő 240V | AH6HDT 35ZP27

EEMAX HA011240 Tartály nélküli vízmelegítő 240V

Raktáron
Tétel: AH6HDT Modell: HA011240Kereszthivatkozás: 35ZP27
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
€672.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElec tartály nélküli vízmelegítő
erősítők46
Alapértelmezett hőmérséklet120 fok F
Mélység3.75 "
ElemekKettős cserepatron betét
Magasság11.75 "
Max. Áramlási sebesség3 gpm
Min. Áramlás aktiválása0.3 gpm
FelszerelésFal
NEMA értékelés1
Fázis1
nyomás tartomány150 psi
Lakossági kereskedelmiLakó
Temp. Hatótávolság80 fok és 140 fok F között
Hőmérséklet Emelkedés @ 0.5 GPM150 fok F
Hőmérséklet Emelkedés @ 1.5 GPM50 fok F
Hőmérséklet Emelkedés @ 2.5 GPM30 fok F
Hőmérséklet Emelkedés @ 4.0 GPM41 fok F
Hőmérséklet Emelkedés @ 6.0 GPM27 fok F
Feszültség240
Vízcsatlakozás1/2 "tömörítés
Vízmelegítő alkalmazásÁltalános rendeltetésű
Watts11,000
Szélesség7.25 "
Vezetékméret6 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.8692
Hajó magassága (cm)35.56
Hajó hossza (cm)25.91
Hajószélesség (cm)17.27
Származási országCN

Termék részletek:

    • Vízmelegítő kialakítása: Teljes ház

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkMagasságWattsSzélességVezetékméretÁr
EEMAX HA008240 Elektromos tartály nélküli vízmelegítő 8000W 220V | AH6HDN 35ZP23 HA0082403311.75 "80007.25 "8 AWG€398.48
EEMAX HA018240 Elektromos tartály nélküli vízmelegítő 18000W | AH6HDP 35ZP24 HA0182407517 "18,00014 "8 AWG€872.01
EEMAX HA024240 elektromos tartály nélküli vízmelegítő 24000W | AH6HDQ 35ZP25 HA02424010017 "24,00017 "6 AWG€1,043.09
EEMAX HA027240 Elektromos tartály nélküli vízmelegítő 27000W | AH6HDR 35ZP26 HA02724011317 "27,00017 "8 AWG€1,375.07
EEMAX HA013240 tartály nélküli vízmelegítő 13000W | AH6HDU 35ZP28 HA0132405411.75 "13,0007.25 "6 AWG€787.29
EEMAX HA036240 tartály nélküli vízmelegítő 36000W | AH6HDV 35ZP29 HA03624015017 "36,00019 "8 AWG€1,549.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EEMAX HA011240 Tartály nélküli vízmelegítő 240V
€672.80 /Mértékegység