Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EDWARDS SIGNALING CS405-7A-T villogó egység, 185 mA névleges teljesítmény | AE4GJK 5KDF7

EDWARDS SIGNALING CS405-7A-T Strobe szerelvény, 185mA névleges

Raktáron
Tétel: AE4GJK Modell: CS405-7A-TKereszthivatkozás: 5KDF7

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€149.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételStrobe
Riasztási áram150mA DC, 210mA FWR
Mélység1-15 / 16 "
befejezPiros porszóró
vaku (Candela)15/75
Magasság4.5 "
típusAcél
Feszültség24 VDC
Szélesség4.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3285
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)13.72
Hajószélesség (cm)13.46
HS-kód8531800050
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességRiasztási áramMélységbefejezvaku (Candela)MagasságTételFeszültségÁr
EDWARDS SIGNALING EG1R-VM villogó fali konzol piros L 4 1/2 In | AA9RQR 1EYA2 EG1R-VM2.75 "0.31127 / 32 "Piros15 / 30 / 75 / 1104.5 "Strobe fali tartó24 VDC-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 105DHISTC-FJ tiszta tűzjelző villogó, 4 1/2 hüvelyk átmérőjű, 20–30 VDC | AE4GJP 5KDG3 105DHISTC-FJ4.5 "1.08A4-1 / 2 "Szűrő kikapcsolása266.75 "Strobe20-30 Vdc€858.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EDWARDS SIGNALING CS405-7A-T Strobe szerelvény, 185mA névleges
€149.51 /Mértékegység