MUELLER INDUSTRIES Sárgaréz kapu szelepek, FNPT menetes csatlakozás


Szűrő
Test anyaga: Sárgaréz , Motorháztető stílus: Becsavar , Megfelelőség: ANSI B1.20.1 , Kapcsolat típus: FNPT , Fogantyú anyaga: Öntöttvas , Fogantyú típusa: Kézi kerék , Max. Gőznyomás: 125 psi , Max. Víznyomás: 200 psi , A szár anyaga: Sárgaréz , Szelepszár típusa: Nem emelkedő , Ék anyaga: Sárgaréz
StílusModellBe- és kimenet hosszaMax. Folyadék hőmérsékleteCsőméretA fogantyú teteje a bemeneti központigÁr (ÁFA nélkül)
A
100-002
1.61212 fok F3 / 8 "2.50€20.03
A
100-001
1.61212 fok F1 / 4 "2.44€19.71
A
100-003
1.77212 fok F1 / 2 "2.87€31.92
A
100-004
1.85212 fok F3 / 4 "3.23€32.73
A
100-005
2.21212 fok F1"3.62€45.60
A
100-006
2.34176 fok F1.25 "4.33€70.86
A
100-007
2.56176 fok F1.5 "4.92€89.16
A
100-008
2.76176 fok F2"5.87€137.12

Sárgaréz kapu szelepek, FNPT menetes csatlakozás

A Mueller Industries tolózárai teljes elzárást vagy teljesen nyitott folyadékáramlást tesznek lehetővé sűrített levegős rendszerekben és vízvezetékekben. Ezek az egységek öntöttvas kerékfogantyúkkal rendelkeznek a szár forgatásához, amelyek az FNPT menetes csatlakozókon keresztül fel/le mozgatják a kaput. Becsavarható burkolattal rendelkeznek, hogy szivárgásmentes tömítést hozzon létre a szelep belsejében, és ék alakú kapukkal, amelyek nem ragadós üléket biztosítanak, ha nagy nyomáskülönbségnek vannak kitéve. Válasszon a sárgaréz tolózárak széles kínálatából, amelyek 3/4 és 2 hüvelyk közötti csőméretben kaphatók Raptor Supplies, a Mueller Industries forgalmazója.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?