EDWARDS SIGNALING EG1R-VM villogó fali konzol piros L 4 1/2 In | AA9RQR 1EYA2

EDWARDS SIGNALING EG1R-VM villogó fali konzol, piros L 4 1/2 hüvelyk

Tétel: AA9RQR Modell: EG1R-VMKereszthivatkozás: 1EYA2

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételStrobe fali tartó
Riasztási áram0.311
Mélység27 / 32 "
befejezPiros
vaku (Candela)15 / 30 / 75 / 110
Magasság4.5 "
Hossz4.5 "
Feszültség24 VDC
Szélesség2.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.16
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)13.46
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8531800050
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességRiasztási áramMélységbefejezvaku (Candela)MagasságTételFeszültségÁr
EDWARDS SIGNALING CS405-7A-T villogó egység, 185 mA névleges teljesítmény | AE4GJK 5KDF7 CS405-7A-T4.5 "150mA DC, 210mA FWR1-15 / 16 "Piros porszóró15/754.5 "Strobe24 VDC€149.51
EDWARDS SIGNALING 105DHISTC-FJ tiszta tűzjelző villogó, 4 1/2 hüvelyk átmérőjű, 20–30 VDC | AE4GJP 5KDG3 105DHISTC-FJ4.5 "1.08A4-1 / 2 "Szűrő kikapcsolása266.75 "Strobe20-30 Vdc€858.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EDWARDS SIGNALING EG1R-VM villogó fali konzol, piros L 4 1/2 hüvelyk