EDWARDS SIGNALING 93DFM-R5 nagy teljesítményű villanófény, dupla villogó, bíbor, 240 VAC, 3/4 hüvelykes védőcső | CF4PAR

EDWARDS SIGNALING 93DFM-R5 nagyteljesítményű villogó fény, dupla villogó, bíbor, 240VAC, 3/4 hüvelykes vezeték

Tétel: CF4PAR Típus: 93DFM-R5
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVillogó fény
Vezetékméret3 / 4 "
Átmérő8-1 / 6 "
Magasság7-3 / 16 "
Lens AnyagPolikarbonát
FényforrásDupla villanófény
Standard UL, CSA jóváhagyás
Feszültség240 VAC 50/60 Hz-en

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségszínekJelenlegi minősítésÁtmérőVillog percenkéntMagasságLámpa típusaFényteljesítményÁr
EDWARDS SIGNALING 94R-N5 Heavy Duty Strobe Light, piros, 120VAC, 8 1/16 hüvelyk átm. | AA7PUJ 16G512 94R-N5-Piros-8 1 / 16 "657.875 "Strobe Cső800,000 XNUMX XNUMX Candela€1,074.75
EDWARDS SIGNALING 94A-N5 nagy teherbírású villogó lámpa, borostyánsárga, 120 VAC, 8 1/16 hüvelyk átm. | AA7PUK 16G513 94A-N5-Borostyán-8 1 / 16 "657.875 "Strobe Cső800,000 XNUMX XNUMX Candela€999.41
EDWARDS SIGNALING 94B-N5 Heavy Duty Strobe Light, kék, 120VAC, 8 1/16 hüvelyk átm. | AA7PUL 16G514 94B-N5-Kék-8 1 / 16 "657.875 "Strobe Cső800,000 XNUMX XNUMX Candela€947.53
EDWARDS SIGNALING 94G-N5 Heavy Duty Strobe Light, zöld, 120VAC, 3/4 hüvelykes védőcső | AA7PUM 16G515 94G-N5-Zöld-8 1 / 16 "657.875 "Strobe Cső800,000 XNUMX XNUMX Candela€999.76
EDWARDS SIGNALING 94C-N5 nagy teljesítményű villanófény, átlátszó, 120 VAC, 3/4 hüvelykes védőcső | AA7PUN 16G516 94C-N5-Szűrő kikapcsolása-8 1 / 16 "657.875 "Strobe Cső800,000 XNUMX XNUMX Candela€946.23
EDWARDS SIGNALING 94DFR-N5 Heavy Duty Strobe Light, piros, 120VAC, 8 1/16 hüvelyk átm. | AA7PUP 16G517 94DFR-N5-Piros-8 1 / 16 "507.875 "Strobe Cső1,100,000 XNUMX XNUMX Candela€1,213.48
EDWARDS SIGNALING 94DFA-N5 nagy teherbírású villogó lámpa, borostyánsárga, 120 VAC, 8 1/16 hüvelyk átm. | AA7PUQ 16G518 94DFA-N5-Borostyán-8 1 / 16 "507.875 "Strobe Cső1,100,000 XNUMX XNUMX Candela€1,161.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EDWARDS SIGNALING 93DFM-R5 nagyteljesítményű villogó fény, dupla villogó, bíbor, 240VAC, 3/4 hüvelykes vezeték