PARKER 3-helyzetű mágnesszelep-vezérlő szelep


Szűrő
Működtető / visszatérő: Mágnesszelep / mágnesszelep , Légszelep típusa: 4-utas, 3-helyzetű , A környezet hőmérséklete. Hatótávolság: 0 fok és 125 fok F között , Testforma: Test hordozva , Elektromos kapcsolatok: Csatlakoztat , NEMA besorolás: NEMA 1, 12 , Nyomástartomány: 35-145 psi
StílusModellTérfogat-együtthatóTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességCsőméretFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A
L6653922149
4.55.25 "9.5 "3"3 / 8 "24 VDC€2,020.95
A
L6653923153
4.55.25 "9.5 "3"3 / 8 "120 VAC€1,963.72
A
L6653922153
4.55.25 "9.5 "3"3 / 8 "120 VAC€2,018.79
A
L6653923149
4.55.25 "9.5 "3"3 / 8 "24 VDC€1,934.38
A
L6658922149
11.36.65 "13.5 "3"1"24 VDC€3,326.96
A
L6658922153
11.36.65 "13.5 "3"1"120 VAC€3,430.68
B
L6959921149
126.5 "13.5 "4.5 "1.25 "24 VDC€3,539.85
B
L6958922153
126.5 "13.5 "4.5 "1"120 VAC€3,575.93
B
L6958921149
126.5 "13.5 "4.5 "1"24 VDC€3,702.41
B
L6959922153
126.5 "13.5 "4.5 "1.25 "120 VAC€3,668.38
B
L6958922149
126.5 "13.5 "4.5 "1"24 VDC€3,793.33
B
L6959922149
126.5 "13.5 "4.5 "1.25 "24 VDC€3,529.46

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?